三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
トラスコ品番
151-3575
全長(mm)
80
切刃長さ(mm)
6.5
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05346004
S08FSCLCR06
右
ひし形80°
95
7
¥
17,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください