三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
全長(mm)
70
トラスコ品番
118-3290
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345697
SCLCR1010E06
¥
12,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください