チップ WNMG-MS

チップ WNMG-MS - 三菱マテリアルチップ WNMG-MS - 三菱マテリアルチップ WNMG-MS - 三菱マテリアルチップ WNMG-MS - 三菱マテリアル

(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。

逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全54種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内容量
54種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06223156WNMG080408-MS US7351箱(10個)8.74.760.812.7
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
05324067WNMG06T308-MS US7351箱(10個)6.53.970.89.525
8,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
05323832WNMG080404-MS US7351箱(10個)8.74.760.412.7
11,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05323062WNMG080412-MS US7351箱(10個)8.74.761.212.7
11,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373271WNMG080408-MS VP15TF1箱(10個)8.74.760.812.7
11,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37381565WNMG080408-MS VP05RT1箱(10個)8.74.760.812.7
11,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
48965734WNMG080404-MS UE60201パック(10個)8.74.760.412.7
11,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
48965874WNMG080408-MS UE60201パック(10個)8.74.760.812.7
11,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
58667831WNMG080412-MS VP05RT1箱(10個)8.74.761.212.7
11,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58667847WNMG080412-MS VP10RT1箱(10個)8.74.761.212.7
11,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
06575582WNMG080404-MS MP90051箱(10個)8.74.760.412.7
11,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
06575598WNMG080404-MS MP90151箱(10個)8.74.760.412.7
11,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06575607WNMG080404-MS MT90151箱(10個)8.74.760.412.7
9,800
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
06575862WNMG080408-MS MP90051箱(10個)8.74.760.812.7
11,000
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
06575878WNMG080408-MS MP90151箱(10個)8.74.760.812.7
11,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06575887WNMG080408-MS MT90151箱(10個)8.74.760.812.7
9,800
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
06575896WNMG080408-MS US70201箱(10個)8.74.760.812.7
11,000
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06575905WNMG080408-MS US9051箱(10個)8.74.760.812.7
11,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
06576124WNMG080412-MS US9051箱(10個)8.74.761.212.7
11,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
06578793WNMG080412-MS MP90051箱(10個)8.74.761.212.7
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06578802WNMG080412-MS MP90151箱(10個)8.74.761.212.7
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06578818WNMG080412-MS MT90151箱(10個)8.74.761.212.7
9,800
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
05323857WNMG080404-MS1箱(10個)8.74.760.412.7
7,700
取扱い終了
05323823WNMG080404-MS1箱(10個)8.74.760.412.7
8,500
取扱い終了
05323841WNMG080404-MS1箱(10個)8.74.760.412.7
8,500
取扱い終了
05323437WNMG080408-MS1箱(10個)8.74.760.812.7
7,700
取扱い終了
05323394WNMG080408-MS1箱(10個)8.74.760.812.7
8,500
取扱い終了
05323421WNMG080408-MS1箱(10個)8.74.760.812.7
8,500
取扱い終了
37379115WNMG080404-MS UE61101箱(10個)8.74.760.412.7
11,000
取扱い終了
返品不可
37373052WNMG080404-MS1箱(10個)8.74.760.412.7
7,600
取扱い終了
37373131WNMG080408-MS1箱(10個)8.74.760.812.7
7,600
取扱い終了
37379264WNMG080408-MS UE61101箱(10個)8.74.760.812.7
11,000
取扱い終了
返品不可
37373192WNMG080412-MS1箱(10個)8.74.761.212.7
7,600
取扱い終了
37379413WNMG080412-MS UE61101箱(10個)8.74.761.212.7
11,000
取扱い終了
返品不可
48965506WNMG060404-MS US70201パック(10個)6.54.760.49.525
8,400
取扱い終了
48965603WNMG060408-MS US70201パック(10個)6.54.760.89.525
8,400
取扱い終了
48965542WNMG06T304-MS US70201パック(10個)6.53.970.49.525
7,400
取扱い終了
48965576WNMG06T308-MS US70201パック(10個)6.53.970.89.525
7,400
取扱い終了
58666465WNMG060404-MS UE61101箱(10個)6.54.760.49.525
9,800
取扱い終了
返品不可
58666474WNMG060404-MS1箱(10個)6.54.760.49.525
7,600
取扱い終了
58666605WNMG060408-MS UE61101箱(10個)6.54.760.89.525
9,800
取扱い終了
返品不可
58666614WNMG060408-MS1箱(10個)6.54.760.89.525
7,600
取扱い終了
58666903WNMG06T304-MS UE61101箱(10個)6.53.970.49.525
8,700
取扱い終了
返品不可
58666912WNMG06T304-MS1箱(10個)6.53.970.49.525
6,700
取扱い終了
58667016WNMG06T308-MS UE61101箱(10個)6.53.970.89.525
8,700
取扱い終了
返品不可
58667025WNMG06T308-MS1箱(10個)6.53.970.89.525
6,700
取扱い終了
58667262WNMG080404-MS1箱(10個)8.74.760.412.7
8,500
取扱い終了
58667542WNMG080408-MS RT90051箱(10個)8.74.760.812.7
7,600
取扱い終了
58667551WNMG080408-MS TF151箱(10個)8.74.760.812.7
7,600
取扱い終了
58667567WNMG080408-MS1箱(10個)8.74.760.812.7
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする