ホルダ DGTRシリーズ

ホルダ DGTRシリーズ - イスカルホルダ DGTRシリーズ - イスカルホルダ DGTRシリーズ - イスカルホルダ DGTRシリーズ - イスカルホルダ DGTRシリーズ - イスカルホルダ DGTRシリーズ - イスカルホルダ DGTRシリーズ - イスカルホルダ DGTRシリーズ - イスカル

2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。
4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り勝手右勝手内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
溝幅W(mm)
適合チップ幅W(mm)
全長L(mm)
適合チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05437381DGTR 25B-3D40------------
21,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05437397DGTR 25B-2D351.625最大35.032.124.225--1.0/2.0/2.2-140-
19,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05437433DGTR 2525-3------------
24,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05437467DGTR 20B-1.4D30------------
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05437494DGTR 2020-3------------
24,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05437521DGTR 2009B-1.5T9 SH------------
17,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05437537DGTR 19-2------------
24,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05437582DGTR 16B-2D32------------
16,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05437643DGTR 1612B-3D35 SH------------
16,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05437686DGTR 12B-2D30------------
16,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
05437765DGTR 1212-3-----------DG□10○○J 31○○
20,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
05437774DGTR 1212-2------------
20,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05437862DGTR 1010-21.810最大3229-106.629-1.0、2.0、2.2150-
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
37245126DGTR 1610B 2D35SH------------
16,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする