曜日別特売

ツールブロック

ツールブロック - イスカルツールブロック - イスカルツールブロック - イスカル
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H4(mm)
寸法M(mm)
寸法L(mm)
寸法TA(mm)
寸法TH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05424815SGTBU 16-5G1626173443134861616
41,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05424806SGTBU 20-5G202621384394862020
41,100
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05424797SGTBU 20-6G2032193850135.31002020
41,100
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05424772SGTBU 25-6G253223425085.31102525
42,000
40,980
45,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする