イスカル
チップ WNMG-NF
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05400315
WNMG06T308-NF IC20N
6.52
3.97
0.8
IC20N
9.52
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400324
WNMG06T308-NF IC20
6.52
3.97
0.8
IC20
9.52
¥
6,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400577
WNMG06T304-NF IC907
6.52
3.97
0.4
IC907
9.52
¥
9,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400613
WNMG06T304-NF IC530N
6.52
3.97
0.4
IC530N
9.52
¥
9,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05400622
WNMG06T304-NF IC507
6.52
3.97
0.4
IC507
9.52
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400631
WNMG06T304-NF IC30N
6.52
3.97
0.4
IC30N
9.52
¥
6,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400647
WNMG06T304-NF IC20N
6.52
3.97
0.4
IC20N
9.52
¥
6,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400656
WNMG06T304-NF IC20
6.52
3.97
0.4
IC20
9.52
¥
6,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400726
WNMG06T302-NF IC907
6.52
3.97
0.2
IC907
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400753
WNMG06T302-NF IC530N
6.52
3.97
0.2
IC530N
9.52
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400762
WNMG06T302-NF IC30N
6.52
3.97
0.2
IC30N
9.52
¥
6,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400771
WNMG06T302-NF IC20N
6.52
3.97
0.2
IC20N
9.52
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37366165
WNMG 06T304-NF IC9250
6.52
3.97
0.4
IC9250
9.52
¥
9,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40683772
WNMG060402-NF IC807
6.52
4.76
0.2
IC807
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683781
WNMG 060402-NF IC907
6.52
4.76
0.2
IC907
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683806
WNMG 060404-NF IC8250
6.52
4.76
0.4
IC8250
9.52
¥
10,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683815
WNMG060404-NF IC807
6.52
4.76
0.4
IC807
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683824
WNMG 060404-NF IC907
6.52
4.76
0.4
IC907
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684007
WNMG060408-NF IC8150
6.52
4.76
0.8
IC8150
9.52
¥
8,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684016
WNMG 060408-NF IC9150
6.52
4.76
0.8
IC9150
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684192
WNMG06T301-NF IC908
6.52
3.97
0.1
IC908
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684201
WNMG 06T302-NF IC807
6.52
3.97
0.2
IC807
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684217
WNMG06T302-NF IC8250
6.52
3.97
0.2
IC8250
9.52
¥
9,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684226
WNMG 06T302-NF IC8350
6.52
3.97
0.2
IC8350
9.52
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684235
WNMG 06T302-NF IC9350
6.52
3.97
0.2
IC9350
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684244
WNMG 06T302-NF IC8150
6.52
3.97
0.2
IC8150
9.52
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684296
WNMG06T304-NF IC8150
6.52
3.97
0.4
IC8150
9.52
¥
9,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684305
WNMG06T304-NF IC8250
6.52
3.97
0.4
IC8250
9.52
¥
9,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40684314
WNMG 06T304-NF IC8350
6.52
3.97
0.4
IC8350
9.52
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684323
WNMG 06T304-NF IC9150
6.52
3.97
0.4
IC9150
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684332
WNMG 06T304-NF IC9350
6.52
3.97
0.4
IC9350
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684287
WNMG 06T304-NF IC807
6.52
3.97
0.4
IC807
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684533
WNMG 06T308-NF IC8250
6.52
3.97
0.8
IC8250
9.52
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684542
WNMG06T308-NF IC8350
6.52
3.97
0.8
IC8350
9.52
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684551
WNMG06T308-NF IC8150
6.52
3.97
0.8
IC8150
9.52
¥
9,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684567
WNMG 06T308-NF IC9250
6.52
3.97
0.8
IC9250
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684576
WNMG 06T308-NF IC9350
6.52
3.97
0.8
IC9350
9.52
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684856
WNMG080404-NF IC8250
8.7
4.76
0.4
IC8250
12.7
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684865
WNMG 080404-NF IC9250
8.7
4.76
0.4
IC9250
12.7
¥
12,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685057
WNMG 080408-NF IC8150
8.7
4.76
0.8
IC8150
12.7
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685066
WNMG080408-NF IC8250
8.7
4.76
0.8
IC8250
12.7
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685075
WNMG080408-NF IC9150
8.7
4.76
0.8
IC9150
12.7
¥
12,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685084
WNMG080408-NF IC9250
8.7
4.76
0.8
IC9250
12.7
¥
12,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685382
WNMG080412-NF IC8150
8.7
4.76
1.2
IC8150
12.7
¥
11,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400096
WNMG06T312-NF IC9025
6.52
3.97
1.2
IC9025
9.52
¥
8,400
取扱い終了
05400281
WNMG06T308-NF IC9025
6.52
3.97
0.8
IC9025
9.52
¥
8,400
取扱い終了
05400297
WNMG06T308-NF IC9015
6.52
3.97
0.8
IC9015
9.52
¥
8,400
取扱い終了
05400586
WNMG06T304-NF IC9025
6.52
3.97
0.4
IC9025
9.52
¥
8,400
取扱い終了
05400735
WNMG06T302-NF IC9025
6.52
3.97
0.2
IC9025
9.52
¥
8,400
取扱い終了
05400744
WNMG06T302-NF IC9015
6.52
3.97
0.2
IC9015
9.52
¥
8,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ