曜日別特売

22pcs 7.2V充電式ドリル&ドライバー

22pcs 7.2V充電式ドリル&ドライバー - EARTH MAN

キイレスチャック チャックハンドルなしでビット交換OK。
1時間充電。
2スピード400・600回転。
6段階トルク切替式(クラッチ機構付)
10mm用チャック。
ハイス綱ドリル刃。ドライバービット。
6.3mm差込角ソケット。
収納に便利なビットホルダー付。

付属品
ビット(ホルダー付):5本
HSSドリル刃:2/2.5/3/4/5/6mm
6.3mm差込角ソケット:6/8/9/10/11/12/13/14mm
充電アダプター
ソケットアダプター
電源(V)充電入力100、定格7.2充電器電圧(V)100最大トルク(Nm[kgf-cm])6.9(70)チャック能力(mm)Φ1.5~10質量(g)1070(本体重量)クラッチ数(段)6入数1セット(22点組)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03374183C-75
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする