曜日別特売

S-3000 重量戸車ステンレス

S-3000 重量戸車ステンレス - MK(丸喜金属本社)S-3000 重量戸車ステンレス - MK(丸喜金属本社)S-3000 重量戸車ステンレス - MK(丸喜金属本社)S-3000 重量戸車ステンレス - MK(丸喜金属本社)S-3000 重量戸車ステンレス - MK(丸喜金属本社)

440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用

タイプV型内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径A(mm)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
材質
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法D(mm)
車輪幅B(mm)
t
プレート長H(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06583114S-3000-5050400車=SUS303・枠=SUS3043.56275×15×11307203.010047×Φ107.5
16,230
10,980
12,078(税込)
当日出荷
06583123S-3000-6060500車=SUS303・枠=SUS3043.56875×15×11307203.010047×Φ107.5
20,120
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
06583132S-3000-7575650車=SUS303・枠=SUS3043.58885×15×11307.0203.010047×Φ107.5
25,930
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
06583157S-3000-1101101400車=SUS303・枠=SUS3044.6120115×15×11348.0243.014553×Φ1210.5
54,800
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06583166S-3000-1501502200車=SUS303・枠=SUS3048.0163185×35×205618.0434.025047×Φ1013
134,200
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37441485S-3000-200200------------
229,140
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06583141S-3000-90901200車=SUS303・枠=SUS3043.59695×15×11307.0203.012047×Φ107.5
38,700
26,980
29,678(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする