曜日別特売

キトーチェンスリング100

キトーチェンスリング100 - KITO(キトー)

世界最高レベルの強度を誇る、キトーリンクチェーン JIS・V級
あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。
安全で効率の良い作業を実現する高い品質。
高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。
高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。
厳しい作業環境にも対応。
組立てがとても簡単ですので、工場、作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせて組立てて使用することが出来ます。

種別ピンタイプ シングルスリング使用荷重(t)0.5チェーン線径(Φmm)5使用金具(上金具)VSL050使用金具(リンクチェーン)SV050内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リーチ寸法(L)(mm)
使用金具(下金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06345342S-SLSL1500VSL050
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
06345351S-SLG2000VG50
7,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06345342S-SLSL75124357S-VSS-VSSS-SLSL チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング KITO(キトー) 75124357チェーンスリング ピンタイプ シングルスリングKITO(キトー)1組
12,900
税込14,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06345351S-SLG75124366S-VSS-VGS-SLG チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング KITO(キトー) 75124366チェーンスリング ピンタイプ シングルスリングKITO(キトー)1組
10,900
税込11,990
リーチが1500mmです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする