バンドー化学
シンクロベルト L200形
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
L
ピッチ(mm)
9.525
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト呼び幅
200
内容量
1本
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
材質
ベルト厚(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00304674
109L200
50.8
29
276.23
ゴム
3.5
10.9
許容差:±0.23mm
¥
9,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00304726
124L200
50.8
33
314.33
ゴム
3.5
12.4
許容差:±0.23mm
¥
9,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00304771
1294L200
50.8
345
3286.13
ゴム
3.5
129.4
許容差:±0.58mm
¥
37,720
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00304823
135L200
50.8
36
342.9
ゴム
3.5
13.5
許容差:±0.23mm
¥
10,620
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00304875
150L200
50.8
40
381
ゴム
3.5
15
許容差:±0.23mm
¥
10,620
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00304927
165L200
50.8
44
419.1
ゴム
3.5
16.5
許容差:±0.25mm
¥
11,620
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00304972
169L200
50.8
45
428.63
ゴム
3.5
16.9
許容差:±0.25mm
¥
11,620
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305024
172L200
50.8
46
438.15
ゴム
3.5
17.2
許容差:±0.25mm
¥
11,620
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305076
187L200
50.8
50
476.25
ゴム
3.5
18.7
許容差:±0.25mm
¥
11,620
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305121
203L200
50.8
54
514.35
ゴム
3.5
20.3
許容差:±0.30mm
¥
12,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305173
210L200
50.8
56
533.4
ゴム
3.5
21
許容差:±0.30mm
¥
12,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305225
225L200
50.8
60
571.5
ゴム
3.5
22.5
許容差:±0.30mm
¥
12,970
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00305277
240L200
50.8
64
609.6
ゴム
3.5
24
許容差:±0.30mm
¥
13,780
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305322
255L200
50.8
68
647.7
ゴム
3.5
25.5
許容差:±0.30mm
¥
14,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305374
263L200
50.8
70
666.75
ゴム
3.5
26.3
許容差:±0.30mm
¥
14,870
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305426
270L200
50.8
72
685.8
ゴム
3.5
27
許容差:±0.30mm
¥
14,870
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305471
277L200
50.8
74
704.85
ゴム
3.5
27.7
許容差:±0.30mm
¥
15,240
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305523
285L200
50.8
76
723.9
ゴム
3.5
28.5
許容差:±0.30mm
¥
15,240
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305575
300L200
50.8
80
762
ゴム
3.5
30
許容差:±0.30mm
¥
15,970
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305627
304L200
50.8
81
771.53
ゴム
3.5
30.4
許容差:±0.33mm
¥
16,170
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305672
315L200
50.8
84
800.1
ゴム
3.5
31.5
許容差:±0.33mm
¥
16,170
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305724
320L200
50.8
85
809.63
ゴム
3.5
32
許容差:±0.33mm
¥
16,170
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305776
322L200
50.8
86
819.15
ゴム
3.5
32.2
許容差:±0.33mm
¥
16,170
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305821
334L200
50.8
89
847.73
ゴム
3.5
33.4
許容差:±0.33mm
¥
18,050
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305873
337L200
50.8
90
857.25
ゴム
3.5
33.7
許容差:±0.33mm
¥
18,050
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305925
345L200
50.8
92
876.3
ゴム
3.5
34.5
許容差:±0.33mm
¥
18,050
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305977
360L200
50.8
96
914.4
ゴム
3.5
36
許容差:±0.33mm
¥
18,870
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306022
367L200
50.8
98
933.45
ゴム
3.5
36.7
許容差:±0.33mm
¥
18,870
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306074
375L200
50.8
100
952.5
ゴム
3.5
37.5
許容差:±0.33mm
¥
19,970
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306126
382L200
50.8
102
971.55
ゴム
3.5
38.2
許容差:±0.33mm
¥
19,970
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306171
390L200
50.8
104
990.6
ゴム
3.5
39
許容差:±0.33mm
¥
19,970
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306223
420L200
50.8
112
1066.8
ゴム
3.5
42
許容差:±0.38mm
¥
21,030
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306275
427L200
50.8
114
1085.85
ゴム
3.5
42.7
許容差:±0.38mm
¥
22,130
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306327
436L200
50.8
116
1104.9
ゴム
3.5
43.6
許容差:±0.38mm
¥
22,130
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306372
439L200
50.8
117
1114.43
ゴム
3.5
43.9
許容差:±0.38mm
¥
22,130
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306424
446L200
50.8
119
1133.48
ゴム
3.5
44.6
許容差:±0.38mm
¥
22,130
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306476
450L200
50.8
120
1143
ゴム
3.5
45
許容差:±0.38mm
¥
22,130
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306521
465L200
50.8
124
1181.1
ゴム
3.5
46.5
許容差:±0.38mm
¥
23,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00306573
480L200
50.8
128
1219.2
ゴム
3.5
48
許容差:±0.38mm
¥
23,210
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306625
510L200
50.8
136
1295.4
ゴム
3.5
51
許容差:±0.40mm
¥
24,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306677
514L200
50.8
137
1304.93
ゴム
3.5
51.4
許容差:±0.40mm
¥
25,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306722
525L200
50.8
140
1333.5
ゴム
3.5
52.5
許容差:±0.40mm
¥
25,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306774
540L200
50.8
144
1371.6
ゴム
3.5
54
許容差:±0.40mm
¥
25,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306826
548L200
50.8
146
1390.65
ゴム
3.5
54.8
許容差:±0.40mm
¥
27,580
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306871
581L200
50.8
155
1476.38
ゴム
3.5
58.1
許容差:±0.40mm
¥
27,580
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306923
600L200
50.8
160
1524
ゴム
3.5
60
許容差:±0.40mm
¥
27,580
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306975
605L200
50.8
161
1533.53
ゴム
3.5
60.5
許容差:±0.43mm
¥
27,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00307027
619L200
50.8
165
1571.63
ゴム
3.5
61.9
許容差:±0.43mm
¥
27,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00307072
640L200
50.8
170
1619.25
ゴム
3.5
64
許容差:±0.43mm
¥
27,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00307124
653L200
50.8
174
1657.35
ゴム
3.5
65.3
許容差:±0.43mm
¥
28,470
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ