マキテック
プラスチック製ローラーコンベヤ
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
30×0.8×8
材質(ローラー部)
硬質エンビ
ベアリング
硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
ABS樹脂(ボール:ステンレス)
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
全30種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
選択してください
100
200
300
400
500
ローラ間隔P(mm)
40
50
機長L(mm)
1000
1500
2000
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
コンベア機高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06381724
JR-3018B
44×18×3
100
40
1000
50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381733
JR-3018B
44×18×3
100
50
1000
50
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381742
JR-3018B
44×18×3
200
40
1000
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381751
JR-3018B
44×18×3
200
50
1000
50
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381767
JR-3018B
44×18×3
300
40
1000
50
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381776
JR-3018B
44×18×3
300
50
1000
50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381785
JR-3018B
44×18×3
400
40
1000
50
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381794
JR-3018B
44×18×3
400
50
1000
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381803
JR-3018B
44×18×3
500
40
1000
50
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381812
JR-3018B
44×18×3
500
50
1000
50
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381821
JR-3018B
44×18×3
100
40
1500
50
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381837
JR-3018B
44×18×3
100
50
1500
50
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381846
JR-3018B
44×18×3
200
40
1500
50
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381855
JR-3018B
44×18×3
200
50
1500
50
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381864
JR-3018B
44×18×3
300
40
1500
50
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381873
JR-3018B
44×18×3
300
50
1500
50
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381882
JR-3018B
44×18×3
400
40
1500
50
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381891
JR-3018B
44×18×3
400
50
1500
50
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381907
JR-3018B
44×18×3
500
40
1500
50
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381916
JR-3018B
44×18×3
500
50
1500
50
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381925
JR-3018B
44×18×3
100
40
2000
50
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381934
JR-3018B
44×18×3
100
50
2000
50
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381943
JR-3018B
44×18×3
200
40
2000
50
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381952
JR-3018B
44×18×3
200
50
2000
50
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381961
JR-3018B
44×18×3
300
40
2000
50
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381977
JR-3018B
44×18×3
300
50
2000
50
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381986
JR-3018B
44×18×3
400
40
2000
50
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06381995
JR-3018B
44×18×3
400
50
2000
50
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382004
JR-3018B
44×18×3
500
40
2000
50
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06382013
JR-3018B
44×18×3
500
50
2000
50
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
~
/
税込
¥
6,105
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
~
/
税込
¥
6,930
~
離島
数量1につき
¥
8,550
~
/
税込
¥
9,405
~