曜日別特売

プラスチック製ローラーコンベヤ

プラスチック製ローラーコンベヤ - マキテックプラスチック製ローラーコンベヤ - マキテック

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。

タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3コンベア機高H(mm)50内容量1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
全10種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
ローラ強度(kg)
コンベヤ質量目安(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
ローラ強度(kg)
コンベヤ質量目安(kg)
ローラー・軸付質量目安(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06382476JR-3018B1004016.57.2(3000Lの時)64
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06382485JR-3018B1005016.56.2(3000Lの時)64
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06382494JR-3018B2004015.710.8(3000Lの時)106
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06382503JR-3018B2005015.79.2(3000Lの時)106
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06382512JR-3018B300401514.4(3000Lの時)149
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06382521JR-3018B300501512.2(3000Lの時)149
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06382537JR-3018B4004014.218.0(3000Lの時)191
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06382546JR-3018B4004014.218.0(3000Lの時)191
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06382555JR-3018B4005014.215.1(3000Lの時)191
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06382564JR-3018B4005014.215.1(3000Lの時)191
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする