マキテック
アルミ製ローラーコンベヤ
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプ
カーブコンベヤ
材質(ローラー部)
アルミ(アルマイト加工)
材質(ベアリング)
スチール(メッキ付)
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
半月
カーブ内R(mm)
900
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.6×8(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)
90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×3
コンベア機高H(mm)
67
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
ローラ強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06377524
RA3816
300
75
38.1×1.6×8(メッキ付)
47
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377533
RA3816
100
50
38.1×1.6×8(メッキ付)
72
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377542
RA3816
100
75
38.1×1.6×8(メッキ付)
72
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377551
RA3816
200
50
38.1×1.6×8(メッキ付)
72
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377567
RA3816
200
75
38.1×1.6×8(メッキ付)
72
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377576
RA3816
300
50
38.1×1.6×8(メッキ付)
47
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377585
RA3816
400
50
38.1×1.6×8(メッキ付)
40
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377594
RA3816
400
75
38.1×1.6×8(メッキ付)
40
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377603
RA3816
500
50
38.1×1.6×8(メッキ付)
30
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377612
RA3816
500
75
38.1×1.6×8(メッキ付)
30
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください