マキテック
アルミ製ローラーコンベヤ
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプ
カーブコンベヤ
カーブ内R(mm)
900
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
アルミ(アルマイト加工)
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
45.2×1.5×8(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)
90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×3
コンベア機高H(mm)
70.5
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06377621
RA4515
100
100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377637
RA4515
100
50
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377646
RA4515
100
75
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377655
RA4515
200
100
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377664
RA4515
200
50
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377673
RA4515
200
75
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377682
RA4515
300
100
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377691
RA4515
300
50
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377707
RA4515
300
75
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377716
RA4515
400
100
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377725
RA4515
400
50
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377734
RA4515
400
75
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377743
RA4515
500
100
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377752
RA4515
500
50
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06377761
RA4515
500
75
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください