マキテック
ステンレス製ローラーコンベヤ
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ間隔P(mm)
30
タイプ
カーブコンベヤ
ベアリング
SUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)
ステンレス
軸の形状
半月
カーブ内R(mm)
900
材質(ベアリング)
ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
19×丸棒×6(SUS)
コンベヤ角度θ(°)
90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2
コンベア機高H(mm)
61.5
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06381347
RS-1912
100
オープン
¥
159,800
¥175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06381356
RS-1912
200
オープン
¥
199,800
¥219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06381365
RS-1912
300
オープン
¥
209,800
¥230,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06381374
RS-1912
400
オープン
¥
229,800
¥252,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06381383
RS-1912
500
オープン
¥
289,800
¥318,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください