ダイヤルゲージ コニカル測定子

ダイヤルゲージ コニカル測定子 - Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ コニカル測定子 - Mitutoyo(ミツトヨ)
(2件のレビュー)

測定位置を正確に決める時に使用します。
ワークに傷をつけやすいのでやわらかいワークには不向きです。
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)

材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052883241011205.260
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
05707712101385-90
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05288324
2018-12-10
用途: 切削工具の設定

床に落として狂いが出たため同機種を購入買、長年使用し信頼してまず。

対象商品 : 05288324
2018-02-18
用途: ダイヤルゲージ測定時

計測精度を保つために予備として購入。精度は全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする