曜日別特売

ポケット形テストインジケータ キースパナ

ポケット形テストインジケータ キースパナ - Mitutoyo(ミツトヨ)ポケット形テストインジケータ キースパナ - Mitutoyo(ミツトヨ)
(3件のレビュー)
厚さ(mm)1.5寸法(mm)二面幅:R7.3×R4.5全長(mm)60ミツトヨ品番301336内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05708412301336
350
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: バイクの整備等
製造業

ミツトヨ純正品なのでピッタリ。マイクロメーターの補正に必要なのですが、紛失してしまい困っていたので助かりました。おかげで買い替えずに済みました。

対象商品 : 05708412
2023-09-30
用途: マイクロゲージの校正

同社のマイクロゲージの校正に使用しました。当初適当な棒などで調整しようとするも全く上手くいかなかったですが、専用のこちらの工具では簡単でした。

対象商品 : 05708412
2016-10-24
用途: 計測機器調整

ミツトヨ製ですが、Mahr社のマイクロメーターにも問題なく使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする