マサダ製作所
マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー
爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途
大型工作機の移動・据付
板金・鍛圧機械の移動・据付
展示会等での機械の搬入・搬出
工場内でのレイアウト変更・メンテナンス
プラント建設での材料の移動
空調機械の移動・据付
鉄鋼構造物の移動
家屋の移動
仕様
ウレタンローラタイプ ダブル型
ローラー数
4
寸法E
M20
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06661207
MUW-2S
195
220
115×115
14
80
¥
106,590
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06661216
MUW-3S
195
245
155×155
14
105
¥
118,150
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06661225
MUW-5S
285
276
185×185
21
128
¥
156,770
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください