オリエンタルモーター
インダクションモーター
適用ギヤヘッド:4GN
種類
インダクションモーター
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00508042
4IK25RGN-C
0.025
200
交流
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
00508033
4IK25RGN-A
0.025
100
交流
¥
10,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください