モーターとラック・ピニオン機構で簡単に直線動作が得られるリニアドモーターに、無接点コントローラパックをセットしていますので、制御が簡単に行えます。また、別売のリニアコントローラが直線運動の代表的な動作パターンを内蔵しており、接続、操作が簡単に行えます。基本スピードは、モーターの同期回転数(50Hz: 1500rpm)を基準にした値を目安にしています。保持力はモーター部の簡易ブレーキによるものです。表の値は運転時間や温度により変わりますので参考値です。