オリエンタルモーター オリエンタルモーターの メカニカル部品 オリエンタルモーターの モーター(原動機) オリエンタルモーターの モーター周辺部品 取付金具・その他 取付金具・その他 注文コード (1件のレビュー) 仕様20kΩ 1/4W B特性 種別PA(取付金具・その他) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PAVR-20KY 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00527353 PAVR-20KY ¥600 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 制動用外部抵抗 SPG 税込¥725 ¥659 バスケットへ 1/4減速器 NSK(ナカニシ) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 1/15減速器(1010) NSK(ナカニシ) 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ プレスト2用タービン用ホース 2m(2042) NSK(ナカニシ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 振動モーター エクセン 税込¥60,478~ ¥54,980~ モータ 日東電工 税込¥16,478~ ¥14,980~ 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機 税込¥14,278~ ¥12,980~ (11) ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機 税込¥24,178~ ¥21,980~ (2) MC サーボ R88M-K omron(オムロン) 税込¥61,578~ ¥55,980~ SUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh SUBLUE 税込¥37,378~ ¥33,980~ 富士電機 サーボアンプ 富士電機 税込¥120,780~ ¥109,800~ 富士電機 サーボアンプ 富士電機 税込¥109,978~ ¥99,980~ 富士電機 サーボアンプ 富士電機 税込¥46,178~ ¥41,980~ 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター 税込¥15,378~ ¥13,980~ インダクションモータ UBM マルヤス機械 税込¥13,178~ ¥11,980~ 140型ボールキャスター ジョー・プリンス竹下 税込¥747~ ¥679~ ステンレスローラチェーン 1列タイプ KANA(片山チエン) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥131,780~ ¥119,800~ LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THK 税込¥912~ ¥829~ (22) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品モーター(原動機)モーター周辺部品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 00527353 2018-08-06 用途: オリエンタルモータ速度調整用 島根県立益田翔陽高等学校 様 (教育・研究機関) とても使い安かったです。回転速度を300rpmをMAXに調整できるようになりました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります 汎用モーター ギヤードモーター インダクションモーター ギヤヘッド レバーシブルモーター スピードコントロールモーター ブラシレスモーター ステッピングモーター サーボモーター 振動モーター C・Bモーター トルクモーター リニアモーター 電磁ブレーキ付モーター モーター周辺部品 シェアする マイページ 最近見た商品