オーエッチ工業
ベルト荷締機
安さを追求!輸入品!
生産物賠償責任保険付
荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。
仕様
ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル
ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
種別
Aシリーズ
破断強度(N)
12740
アズワン品番
65-1862-42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03363893
AWR-600P
ダークグリーン
ワンピース(トラックレール)
50
1
3
300
1500
¥
8,205
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください