オーエッチ工業
平バール
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
全長(mm)
900
材質
機械構造用炭素鋼 S53C
トラスコ品番
165-9961
質量(g)
2300
寸法a(mm)
15
呼称
900
寸法b(mm)
25
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25410124
HB-900
¥
8,335
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
06682286
HB-900
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください