溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT

溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT - OSG(オーエスジー)
(3件のレビュー)

アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒化処理ねじの種類M内容量1本
158件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度表記
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06620022B-NRT B H STD M1×0.25M1×0.25M10.252PSTDRH4307-3突出しセンタ無
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75566014B-NRT B H STD+1 M1×0.25M1×0.25M10.252PSTD+1RH5307-3突出しセンタ無
3,370
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
75565901B-NRT B H STD M1.1×0.25M1.1×0.25M1.10.252PSTDRH4328-3突出しセンタ無
3,370
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
75565953B-NRT B H STD+1 M1.1×0.25M1.1×0.25M1.10.252PSTD+1RH5328-3突出しセンタ無
3,370
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
06620031B-NRT B H STD M1.2×0.25M1.2×0.25M1.20.252PSTDRH4328-3突出しセンタ無
2,490
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75565962B-NRT B H STD+1 M1.2×0.25M1.2×0.25M1.20.252PSTD+1RH5328-3突出しセンタ無
3,060
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
06620047B-NRT B H STD M1.4×0.3M1.4×0.3M1.40.32PSTDRH4349-3突出しセンタ無
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75565971B-NRT B H STD+1 M1.4×0.3M1.4×0.3M1.40.32PSTD+1RH5349-3突出しセンタ無
2,740
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
08990371B-NRT B H STD M1.6×0.35M1.6×0.35M1.60.352PSTDRH43610-3突出しセンタ無
2,900
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
75565987B-NRT B H STD+1 M1.6×0.35M1.6×0.35M1.60.352PSTD+1RH53610-3突出しセンタ無
2,900
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
06620056B-NRT B H STD M1.7×0.35M1.7×0.35M1.70.352PSTDRH43611-3突出しセンタ無
2,040
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75565996B-NRT B H STD+1 M1.7×0.35M1.7×0.35M1.70.352PSTD+1RH53611-3突出しセンタ無
2,550
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
75566102B-NRT B H STD+2 M1.7×0.35M1.7×0.35M1.70.352PSTD+2RH63611-3突出しセンタ無
2,550
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
75565917B-NRT B H STD M1.8×0.35M1.8×0.35M1.80.352PSTDRH43611-3突出しセンタ無
2,900
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
75566005B-NRT B H STD+1 M1.8×0.35M1.8×0.35M1.80.352PSTD+1RH53611-3突出しセンタ無
2,900
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
06620065B-NRT B H STD M2×0.4M2×0.4M20.42PSTDRH44012-3突出しセンタ無
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06620074B-NRT B H STD+1 M2×0.4M2×0.4M20.42PSTD+1RH54012-3突出しセンタ無
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06620083B-NRT B H STD+2 M2×0.4M2×0.4M20.42PSTD+2RH64012-3突出しセンタ無
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
75565935B-NRT B H STD M2×0.25M2×0.25M20.252PSTDRH44012-3突出しセンタ無
3,590
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
75566093B-NRT B H STD+1 M2×0.25M2×0.25M20.252PSTD+1RH54012-3突出しセンタ無
3,590
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
75565926B-NRT B H STD M2.2×0.45M2.2×0.45M2.20.452PSTDRH44213-3突出しセンタ無
2,330
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
75566066B-NRT B H STD+1 M2.2×0.45M2.2×0.45M2.20.452PSTD+1RH54213-3突出しセンタ無
2,330
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
06620092B-NRT B H STD M2.3×0.4M2.3×0.4M2.30.42PSTDRH44213-3突出しセンタ無
1,680
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75566075B-NRT B H STD+1 M2.3×0.4M2.3×0.4M2.30.42PSTD+1RH54213-3突出しセンタ無
2,120
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75566111B-NRT B H STD+2 M2.3×0.4M2.3×0.4M2.30.42PSTD+2RH64213-3突出しセンタ無
2,120
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06620101B-NRT B H STD M2.5×0.45M2.5×0.45M2.50.452PSTDRH44414-3突出しセンタ無
1,680
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08990396B-NRT B H STD+1 M2.5×0.45M2.5×0.45M2.50.452PSTD+1RH54414-3突出しセンタ無
2,120
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
75566127B-NRT B H STD+2 M2.5×0.45M2.5×0.45M2.50.452PSTD+2RH64414-3突出しセンタ無
2,120
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
06620117B-NRT B H STD M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.452PSTDRH44414-3突出しセンタ無
1,590
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06620126B-NRT B H STD+1 M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.452PSTD+1RH54414-3突出しセンタ無
1,590
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06620135B-NRT B H STD+2 M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.452PSTD+2RH64414-3突出しセンタ無
1,590
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08144525B-NRT B H STD M3×0.5M3×0.5M30.52PSTDRH5469184突出しセンタ無
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
08144534B-NRT B H STD+3 M3×0.5M3×0.5M30.52PSTD+3RH8469184突出しセンタ無
1,870
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08144516B-NRT B H STD-2 M3×0.5M3×0.5M30.52PSTD-2RH3469184突出しセンタ無
1,870
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
06620153B-NRT B H STD M3.5×0.6M3.5×0.6M3.50.62PSTDRH5489184突出しセンタ無
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75565892B-NRT B H STD-2 M3.5×0.6M3.5×0.6M3.50.62PSTD-2RH3489184突出しセンタ無
1,870
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
08144561B-NRT B H STD M4×0.7M4×0.7M40.72PSTDRH65210205突出しセンタ無
1,570
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08144577B-NRT B H STD+3 M4×0.7M4×0.7M40.72PSTD+3RH95210205突出しセンタ無
1,950
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08144552B-NRT B H STD-2 M4×0.7M4×0.7M40.72PSTD-2RH45210205突出しセンタ無
1,950
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
06620171B-NRT B H STD M5×0.8M5×0.8M50.82PSTDRH66011225.5突出しセンタ無
1,670
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08144595B-NRT B H STD+3 M5×0.8M5×0.8M50.82PSTD+3RH96011225.5突出しセンタ無
2,110
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
08144586B-NRT B H STD-2 M5×0.8M5×0.8M50.82PSTD-2RH46011225.5突出しセンタ無
2,110
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
06620187B-NRT B H STD M6×1M6×1M612PSTDRH76212246突出しセンタ無
1,820
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08144613B-NRT B H STD+2 M6×1M6×1M612PSTD+2RH96212246突出しセンタ無
2,280
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08144604B-NRT B H STD-3 M6×1M6×1M612PSTD-3RH46212246突出しセンタ無
2,280
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
60584571B-NRT B H STD M7×1M7×1M712PSTDRH66513266.2突出しセンタ無
3,460
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
06620196B-NRT B H STD M8×1.25M8×1.25M81.252PSTDRH77018-6.2突出しセンタ無
2,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08144647B-NRT B H STD+1 M8×1.25M8×1.25M81.252PSTD+1RH87018-6.2突出しセンタ無
3,370
2,398
2,638(税込)
当日出荷
08144631B-NRT B H STD-2 M8×1.25M8×1.25M81.252PSTD-2RH57018-6.2突出しセンタ無
3,370
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75566172B-NRT B H STD M8×1M8×1M812PSTDRH77018-6.2突出しセンタ無
3,930
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06620171
2023-11-03
用途: M5を購入。EIAラックのマウントネジ修正
ZOOtec

古いEIAラックなどを扱わなくてはならないことが多いです。溝付きタップだと数回タップを繰り返すと馬鹿ネジになる可能性が多い。

対象商品 : 08144525
2023-10-19
用途: 部品のねじ切り
製造業

初めて使ったが、切れ味も良くきれいにネジが切れたと思う。

対象商品 : 08144516
2019-12-20
用途: ラジコンの組み立て用

ラジコンの組み立てに使用
最近のレーシングマシンはカーボン混入樹脂が多用されており、ほとんどの穴が止まり穴で、通り穴用のタップでは組み立てに大変苦慮します。
タミヤからタップは販売されていますが、高いのでこちらを購入。
早速使用しましたが、スイスイと作業できて大変助かりました。
次回はミニ4駆用に2mmも買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする