ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST

ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST - OSG(オーエスジー)ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST - OSG(オーエスジー)ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST - OSG(オーエスジー)ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST - OSG(オーエスジー)ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST - OSG(オーエスジー)ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST - OSG(オーエスジー)ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST - OSG(オーエスジー)

ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M内容量1本
全78種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
種別
78種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度表記
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59477215EX-OST #2 HSE STD+2 M3×0.5M3×0.5M30.55PSTD+2OH346111943突出しセンタ有中タップ
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06621833EX-OST #3 HSE STD+2 M3×0.5M3×0.5M30.51.5PSTD+2OH346111943突出しセンタ有上タップ
1,210
929
1,022(税込)
当日出荷
08158035EX-OST #2 HSE STD+3 M3×0.5M3×0.5M30.55PSTD+3OH446111943突出しセンタ有上タップ
1,560
999
1,099(税込)
翌日出荷
08158044EX-OST #3 HSE STD+3 M3×0.5M3×0.5M30.51.5PSTD+3OH446111943突出しセンタ有上タップ
1,560
999
1,099(税込)
翌日出荷
59477224EX-OST #2 HSE STD+1 M4×0.7M4×0.7M40.75PSTD+1OH352132153突出しセンタ有上タップ
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
06621842EX-OST #3 HSE STD+1 M4×0.7M4×0.7M40.71.5PSTD+1OH352132153突出しセンタ有上タップ
1,160
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
08158053EX-OST #2 HSE STD+2 M4×0.7M4×0.7M40.75PSTD+2OH452132153突出しセンタ有上タップ
1,490
999
1,099(税込)
翌日出荷
08158062EX-OST #3 HSE STD+2 M4×0.7M4×0.7M40.71.5PSTD+2OH452132153突出しセンタ有上タップ
1,490
999
1,099(税込)
翌日出荷
59477233EX-OST #2 HSE STD+1 M5×0.8M5×0.8M50.85PSTD+1OH36016245.53突出しセンタ有上タップ
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
06621851EX-OST #3 HSE STD+1 M5×0.8M5×0.8M50.81.5PSTD+1OH36016245.53突出しセンタ有上タップ
1,190
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08158071EX-OST #2 HSE STD+2 M5×0.8M5×0.8M50.85PSTD+2OH46016245.53突出しセンタ有上タップ
1,530
999
1,099(税込)
翌日出荷
08158087EX-OST #3 HSE STD+2 M5×0.8M5×0.8M50.81.5PSTD+2OH46016245.53突出しセンタ有上タップ
1,530
999
1,099(税込)
8日以内出荷
59477242EX-OST #2 HSE STD+1 M6×1M6×1M615PSTD+1OH362192963突出しセンタ有上タップ
1,350
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
06621867EX-OST #3 HSE STD+1 M6×1M6×1M611.5PSTD+1OH362192963突出しセンタ有上タップ
1,280
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
08158096EX-OST #2 HSE STD+2 M6×1M6×1M615PSTD+2OH462192963突出しセンタ有上タップ
1,640
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08158105EX-OST #3 HSE STD+2 M6×1M6×1M611.5PSTD+2OH462192963突出しセンタ有上タップ
1,640
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
59477267EX-OST #2 HSE STD+1 M8×1.25M8×1.25M81.255PSTD+1OH37022376.24突出しセンタ無上タップ
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06621876EX-OST #3 HSE STD+1 M8×1.25M8×1.25M81.251.5PSTD+1OH37022376.24突出しセンタ無上タップ
1,860
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08158114EX-OST #2 HSE STD+2 M8×1.25M8×1.25M81.255PSTD+2OH47022376.24突出しセンタ無上タップ
2,330
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08158123EX-OST #3 HSE STD+2 M8×1.25M8×1.25M81.251.5PSTD+2OH47022376.24突出しセンタ無上タップ
2,330
1,798
1,978(税込)
当日出荷
59488948EX-OST #2 HSE STD+1 M8×1M8×1M815PSTD+1OH37022376.24突出しセンタ無上タップ
3,440
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
59488957EX-OST #3 HSE STD+1 M8×1M8×1M811.5PSTD+1OH37022376.24突出しセンタ無上タップ
3,440
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
06621815EX-OST #2 HSE STD+2 M10×1.5M10×1.5M101.55PSTD+2OH475244174突出しセンタ無上タップ
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06621894EX-OST #3 HSE STD+2 M10×1.5M10×1.5M101.51.5PSTD+2OH475244174突出しセンタ無上タップ
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08158157EX-OST #2 HSE STD+3 M10×1.5M10×1.5M101.55PSTD+3OH575244174突出しセンタ無上タップ
2,960
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08158166EX-OST #3 HSE STD+3 M10×1.5M10×1.5M101.51.5PSTD+3OH575244174突出しセンタ無上タップ
2,960
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06621806EX-OST #2 HSE STD+2 M10×1.25M10×1.25M101.255PSTD+2OH475244174突出しセンタ無上タップ
2,370
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06621885EX-OST #3 HSE STD+2 M10×1.25M10×1.25M101.251.5PSTD+2OH475244174突出しセンタ無上タップ
2,370
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59488528EX-OST #2 HSE STD+3 M10×1.25M10×1.25M101.255PSTD+3OH575244174突出しセンタ無上タップ
2,960
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59488537EX-OST #3 HSE STD+3 M10×1.25M10×1.25M101.251.5PSTD+3OH575244174突出しセンタ無上タップ
2,960
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
59488503EX-OST #2 HSE STD+1 M10×1M10×1M1015PSTD+1OH375244174突出しセンタ無上タップ
4,370
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
59488512EX-OST #3 HSE STD+1 M10×1M10×1M1011.5PSTD+1OH375244174突出しセンタ無上タップ
4,370
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
06621824EX-OST #2 HSE STD+2 M12×1.75M12×1.75M121.755PSTD+2OH48229488.54突出しセンタ無上タップ
3,250
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06621903EX-OST #3 HSE STD+2 M12×1.75M12×1.75M121.751.5PSTD+2OH48229488.54突出しセンタ無上タップ
3,250
2,598
2,858(税込)
当日出荷
08158211EX-OST #2 HSE STD+3 M12×1.75M12×1.75M121.755PSTD+3OH58229488.54突出しセンタ無上タップ
4,090
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08158227EX-OST #3 HSE STD+3 M12×1.75M12×1.75M121.751.5PSTD+3OH58229488.54突出しセンタ無上タップ
4,090
2,898
3,188(税込)
当日出荷
59488607EX-OST #2 HSE STD+2 M12×1.5M12×1.5M121.55PSTD+2OH48229488.54突出しセンタ無上タップ
3,890
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
59488625EX-OST #3 HSE STD+2 M12×1.5M12×1.5M121.51.5PSTD+2OH48229488.54突出しセンタ無上タップ
3,890
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
59488616EX-OST #2 HSE STD+3 M12×1.5M12×1.5M121.55PSTD+3OH58229488.54突出しセンタ無上タップ
4,090
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
59488634EX-OST #3 HSE STD+3 M12×1.5M12×1.5M121.51.5PSTD+3OH58229488.54突出しセンタ無上タップ
4,090
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
59488564EX-OST #2 HSE STD+2 M12×1.25M12×1.25M121.255PSTD+2OH48229488.54突出しセンタ無上タップ
3,890
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
59488582EX-OST #3 HSE STD+2 M12×1.25M12×1.25M121.251.5PSTD+2OH48229488.54突出しセンタ無上タップ
3,890
3,198
3,518(税込)
当日出荷
59488573EX-OST #2 HSE STD+3 M12×1.25M12×1.25M121.255PSTD+3OH58229488.54突出しセンタ無上タップ
4,090
3,298
3,628(税込)
当日出荷
59488598EX-OST #3 HSE STD+3 M12×1.25M12×1.25M121.251.5PSTD+3OH58229488.54突出しセンタ無上タップ
4,090
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
59488546EX-OST #2 HSE STD+1 M12×1M12×1M1215PSTD+1OH38229488.54突出しセンタ無上タップ
5,990
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
59488555EX-OST #3 HSE STD+1 M12×1M12×1M1211.5PSTD+1OH38229488.54突出しセンタ無上タップ
5,990
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
59488686EX-OST #2 HSE STD+2 M14×2M14×2M1425PSTD+2OH488304810.54突出しセンタ無上タップ
5,410
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
59488704EX-OST #3 HSE STD+2 M14×2M14×2M1421.5PSTD+2OH488304810.54突出しセンタ無上タップ
5,410
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59488695EX-OST #2 HSE STD+3 M14×2M14×2M1425PSTD+3OH588304810.54突出しセンタ無上タップ
5,740
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
59488713EX-OST #3 HSE STD+3 M14×2M14×2M1421.5PSTD+3OH588304810.54突出しセンタ無上タップ
5,740
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする