曜日別特売

ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT

ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT - OSG(オーエスジー)

主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。

用途熱硬化性プラスチック:◎材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理窒化処理ねじの種類M食付3P精度表記STD種別上タップ内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06621912EX-PLA-HT 3P HSE STD M2×0.4M2×0.4M20.4OH34012-33突出しセンタ有
2,440
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08158866EX-PLA-HT 3P HSE STD M2.3×0.4M2.3×0.4M2.30.4OH34213-33突出しセンタ有
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08158875EX-PLA-HT 3P HSE STD M2.5×0.45M2.5×0.45M2.50.45OH44414-33突出しセンタ有
2,330
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
06621921EX-PLA-HT 3P HSE STD M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.45OH44414-33突出しセンタ有
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06621937EX-PLA-HT 3P HSE STD M3×0.5M3×0.5M30.5OH446111944突出しセンタ有
1,380
989
1,088(税込)
当日出荷
08158902EX-PLA-HT 3P HSE STD M3.5×0.6M3.5×0.6M3.50.6OH448132044突出しセンタ有
1,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
06621946EX-PLA-HT 3P HSE STD M4×0.7M4×0.7M40.7OH452132154突出しセンタ有
1,320
969
1,066(税込)
当日出荷
06621955EX-PLA-HT 3P HSE STD M5×0.8M5×0.8M50.8OH46016245.54突出しセンタ有
1,350
969
1,066(税込)
当日出荷
06621964EX-PLA-HT 3P HSE STD M6×1M6×1M61OH462192964突出しセンタ有
1,420
999
1,099(税込)
当日出荷
08158945EX-PLA-HT 3P HSE STD M8×1.25M8×1.25M81.25OH47022376.25突出しセンタ無
2,520
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
08158954EX-PLA-HT 3P HSE STD M10×1.5M10×1.5M101.5OH575244175突出しセンタ無
3,190
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
08158963EX-PLA-HT 3P HSE STD M12×1.75M12×1.75M121.75OH58229488.55突出しセンタ無
4,430
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする