ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT

ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT - OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT - OSG(オーエスジー)
(2件のレビュー)

完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06622865HS-RFT 6P HSE STD M3×0.5M3×0.5M30.5OH346111943突出しセンタ有
3,780
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06622874HS-RFT 6P HSE STD M4×0.7M4×0.7M40.7OH352132163突出しセンタ有
3,880
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06622883HS-RFT 6P HSE STD M5×0.8M5×0.8M50.8OH360162463突出しセンタ有
4,230
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06622892HS-RFT 6P HSE STD M6×1M6×1M61OH362192963突出しセンタ有
4,430
3,298
3,628(税込)
当日出荷
06622901HS-RFT 6P HSE STD M8×1.25M8×1.25M81.25OH470223783突出しセンタ無
5,870
4,398
4,838(税込)
当日出荷
06622926HS-RFT 6P HSE STD M10×1.5M10×1.5M101.5OH475244183突出しセンタ無
6,750
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06622917HS-RFT 6P HSE STD M10×1.25M10×1.25M101.25OH475244183突出しセンタ無
6,750
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
06622953HS-RFT 6P HSE STD M12×1.75M12×1.75M121.75OH4822948103突出しセンタ無
8,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06622944HS-RFT 6P HSE STD M12×1.5M12×1.5M121.5OH4822948103突出しセンタ無
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06622935HS-RFT 6P HSE STD M12×1.25M12×1.25M121.25OH4822948103突出しセンタ無
8,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06622971HS-RFT 6P HSE STD M14×2M14×2M142OH5883048123突出しセンタ無
10,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
06622962HS-RFT 6P HSE STD M14×1.5M14×1.5M141.5OH4883048123突出しセンタ無
10,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06622971
2022-05-02
用途: ステンレス、S20C,SS400のタッピング加工

水溶性切削水、ターニングセンターでM14*P2長さ25通り穴を同期タップで使用。下穴径を+0.1ほど大きくして加工。SUS304,SUS316で300箇所以上は、可能。

対象商品 : 06622971
2019-05-15
用途: NC旋盤によるタッピング加工。

M14*P2を使用していますが、他社に教えたくないほど高性能だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする