曜日別特売

自動調心ころ軸受

自動調心ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。

軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最大ras)(mm)1JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全6種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0034956222205EAKW33255218
15,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0034964122209EAKD1458523
16,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
0034966622210EAKD1509023
17,400
7,798
8,578(税込)
当日出荷
0034958722206CK306220
11,300
取扱い終了
返品不可
0034960522207CK357223
11,300
取扱い終了
返品不可
0034962322208CK408023
11,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする