曜日別特売

自動調心ころ軸受

自動調心ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。

シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-25~200JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全8種類を絞り込む
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最大ras)(mm)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0033779322211EAKD1251005589.591.563.5671.51.5
19,300
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033781122212EAKD1281106098101.568.5721.51.5
20,100
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
0033783622213EAKD13112065107111.573.578.51.51.5
21,600
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033785422214EAKD13112570112.5116.578.583.51.51.5
23,000
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033787222215EAKD13113075117.5121.583.5891.51.5
23,400
9,898
10,888(税込)
当日出荷
0033789722216EAKD13314080125.51309094.522
25,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
0033791522217EAKD1361508513514095100.522
26,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033793322218EAKD14016090144150100107.522
32,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする