NTN(エヌティーエヌ)
自動調心ころ軸受
軸穴種別
テーパ穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00336971
23096BK
CADデータダウンロード
480
480
700
700
165
165
¥
1,970,000
¥
866,800
¥
953,480
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00336996
231/500BK
500
500
830
830
264
264
¥
2,040,000
取扱い終了
返品不可
00338737
22352BK
260
260
540
540
165
165
¥
777,000
取扱い終了
返品不可
00338755
22356BK
280
280
580
580
175
175
¥
987,000
取扱い終了
返品不可
00338773
22360BK
300
300
620
620
185
185
¥
1,210,000
取扱い終了
返品不可
00336917
23084BK
420
420
620
620
150
150
¥
774,000
取扱い終了
返品不可
00336935
23088BK
440
440
650
650
157
157
¥
862,000
取扱い終了
返品不可
00336953
23092BK
460
460
680
680
163
163
¥
974,000
取扱い終了
返品不可
00337337
23168BK
340
340
580
580
190
190
¥
800,000
取扱い終了
返品不可
00337355
23172BK
360
360
600
600
192
192
¥
875,000
取扱い終了
返品不可
00337373
23176BK
380
380
620
620
194
194
¥
924,000
取扱い終了
返品不可
00337391
23180BK
400
400
650
650
200
200
¥
1,060,000
取扱い終了
返品不可
00337416
23184BK
420
420
700
700
224
224
¥
1,350,000
取扱い終了
返品不可
00337434
23188BK
440
440
720
720
226
226
¥
1,500,000
取扱い終了
返品不可
00337452
23192BK
460
460
760
760
240
240
¥
1,720,000
取扱い終了
返品不可
00337477
23196BK
480
480
790
790
248
248
¥
1,910,000
取扱い終了
返品不可
00339071
23260BK
300
300
540
540
192
192
¥
879,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方