曜日別特売

自動調心ころ軸受

自動調心ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。

軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全10種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0033759221311K5512029
18,800
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
0033761721312K6013031
21,300
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
0033763521313K6514033
25,000
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
0033765321314K7015035
28,900
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
0033767121315K7516037
31,500
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
0033769621316K8017039
35,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
0033771421317K8518041
38,900
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
0033773221318K9019043
49,400
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
0033775721319K9520045
57,200
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
0033777521320K10021547
83,900
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする