曜日別特売

自動調心ころ軸受

自動調心ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。

シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別円筒穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全34種類を絞り込む
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大ras)(mm)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0033800322224EAD15821512020313222.1
74,800
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033802122226EAD1642301302161442.53
87,300
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033808222232EAD11143401602761742.53
166,000
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
0033810722234EMD112036017029218834
200,000
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033812522236EMD112638018030219834
212,000
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0033814322238EMD113240019032220834
259,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0033820422248B12044024042225834
738,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0033830122312EAD146130601187222.1
26,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033832622313EAD148140651287722.1
29,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033836222315EAD155160751488722.1
39,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033838722316EAD158170801589222.1
44,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033840522317EAD16018085166992.53
48,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033842322318EAD164190901761042.53
55,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033844122319EAD167200951861092.53
64,200
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033846622320EAD1732151002011142.53
79,900
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033848422322EAD1802401102261242.53
127,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033850222324EAD1862601202461342.53
133,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033852722326EAD19328013026214834
158,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
0033854522328EAD110230014028215834
194,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
0033856322330EMD110832015030216834
263,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0033858122332EMD111434016032217834
320,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0033860622334EMD112036017034218834
403,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0033862422336EMD112638018036219834
441,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0033864222338EMD113240019037821245
527,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0033794222219B431709515810722.1
27,100
取扱い終了
返品不可
0033796722220B4618010016811222.1
32,300
取扱い終了
返品不可
0033798522222B5320011018812222.1
49,000
取扱い終了
返品不可
0033804622228B682501402361542.53
70,100
取扱い終了
返品不可
0033806422230B732701502561642.53
95,500
取扱い終了
返品不可
0033816122240B9836020034221834
207,000
取扱い終了
返品不可
0033818622244B10840022038223834
300,000
取扱い終了
返品不可
0033828322311B43120551106522
16,700
取扱い終了
返品不可
0033834422314B51150701388222.1
25,800
取扱い終了
返品不可
0033866722340B13842020039822245
485,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする