曜日別特売
(84件のレビュー)

円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。

シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全111種類を絞り込む
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
寸法C(mm)
幅C(mm)
外径D(Φmm)
厚さT(mm)
幅T(mm)
内径d(Φmm)
作用点a(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003356754T-3021121181810022.7522.7555212(最小)1.5(最小)
4,840
2,298
2,528(税込)
当日出荷
003356844T-3021222191911023.7523.7560222(最小)1.5(最小)
5,620
2,598
2,858(税込)
当日出荷
003356934T-3021323202012024.7524.756523.52(最小)1.5(最小)
6,870
2,998
3,298(税込)
当日出荷
003357114T-3021525222213027.2527.2575272(最小)1.5(最小)
8,760
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
003357274T-3021626222214028.2528.258027.52.5(最小)2(最小)
10,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
003357364T-3021728242415030.530.585302.5(最小)2(最小)
13,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0033574530218U302626160-32.590322.5(最小)2(最小)
16,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033575430219U322727170-34.595343(最小)2.5(最小)
21,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033576330220U342929180-37100363(最小)2.5(最小)
24,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033577230221U363030190-39105383(最小)2.5(最小)
38,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033578130222U383232200-41110403(最小)2.5(最小)
44,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033579730224U403434215-43.5120443(最小)2.5(最小)
67,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
003358064T-303021311114214.2514.25159.51(最小)1(最小)
1,650
759
835(税込)
当日出荷
003358154T-3030314111247-15.251710.51(最小)1(最小)
1,680
779
857(税込)
当日出荷
003358244T-30304A16131352-16.252010.51.5(最小)1.5(最小)
1,770
819
901(税込)
当日出荷
003358334T-3030517151562-18.2525131.5(最小)1.5(最小)
2,230
999
1,099(税込)
当日出荷
003358424T-3030619161672-20.7530151.5(最小)1.5(最小)
2,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
003358514T-3030721181880-22.7535172(最小)1.5(最小)
3,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
003358674T-3030823202090-25.254019.52(最小)1.5(最小)
4,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
003358764T-30309252222100-27.2545212(最小)1.5(最小)
5,030
2,398
2,638(税込)
当日出荷
003358854T-30310272323110-29.2550232.5(最小)2(最小)
6,010
2,798
3,078(税込)
当日出荷
003358944T-3031129252512031.5-5524.52.5(最小)2(最小)
7,840
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033590330312U312626130-33.56026.53(最小)2.5(最小)
9,090
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
003359124T-30313332828140-366528.53(最小)2.5(最小)
11,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
0033592130314U353030150-3870303(最小)2.5(最小)
14,800
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033593730315U373131160-4075323(最小)2.5(最小)
17,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
0033594630316U393333170-42.580343(最小)2.5(最小)
23,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
0033595530317U413434180-44.58535.54(最小)3(最小)
28,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033596430318U433636190-46.59037.54(最小)3(最小)
36,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033597330319U453838200-49.595404(最小)3(最小)
45,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0033598230320U473939215-51.510041.54(最小)3(最小)
58,400
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0033599130321U494141225-53.510543.54(最小)3(最小)
83,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0033600730322U504242240-54.511045.54(最小)3(最小)
93,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0033601630324U554646260-59.5120494(最小)3(最小)
113,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
00336341302021110103511.7511.75158.20.6(最小)0.6(最小)
1,530
699
769(税込)
当日出荷
003363574T-302031211114013.2513.25179.51(最小)1(最小)
1,650
759
835(税込)
当日出荷
003363664T-302041412124715.2515.252011.51(最小)1(最小)
1,690
779
857(税込)
当日出荷
003363754T-302051513135216.2516.252512.51(最小)1(最小)
1,890
869
956(税込)
当日出荷
003363844T-302061614146217.2517.253013.51(最小)1(最小)
2,280
999
1,099(税込)
当日出荷
003363934T-302071715157218.2518.2535151.5(最小)1.5(最小)
2,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
003364024T-302081816168019.7519.754016.51.5(最小)1.5(最小)
3,110
1,498
1,648(税込)
当日出荷
003364114T-302091916168520.7520.7545181.5(最小)1.5(最小)
3,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
003364274T-302102017179021.7521.755019.51.5(最小)1.5(最小)
4,270
1,998
2,198(税込)
当日出荷
003374864T-30305D17131362-18.2525201.5(最小)1.5(最小)
2,950
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
003374954T-30306D19141472-20.753023.51.5(最小)1.5(最小)
3,440
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
003375044T-30307D21151580-22.7535262(最小)1.5(最小)
4,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
003375134T-30308D23171790-25.254029.52(最小)1.5(最小)
5,540
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
003375314T-30310D27191911029.25-50352.5(最小)2(最小)
8,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
003375474T-30311D292121120-31.555382.5(最小)2(最小)
10,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
003375564T-30312D312222130-33.56040.53(最小)2.5(最小)
12,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00335806
2026-02-17
用途: ジムニーのキングピンのメンテナンス

純正部品とまったく同じなので問題無いです。殆どのジムニーのキングピンベアリングに適応なので助かります。

2024-09-25
用途: 軽トラに
農・林・水産業

フロントのベアリング 少しゴロゴロしていたので交換。
発注した翌日には到着したので、ありがたい。

対象商品 : 00335806
2023-11-02
用途: JA11 3型メンテナンス
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

車両を中古で購入して約8年目で初めてナックルO/Hしてみました。
ガタつき等は無かったのですが分解してみるとベアリングはゴリゴリと音が出ていました。
交換後はスムーズに動く様になり、ハンドリングもしっかりします。
外した純正品にもNTN製が使われている事もあるので全く問題ないと思います。

対象商品 : 00335806
2024-03-05
用途: 車検時
その他業種

純正品と比べて安いので非常に助かりました。故障時にもこちらで購入します。

対象商品 : 00336384
2023-05-15
用途: 旋盤工作
サロン レイサービス業

卓上旋盤のベアリングをボールタイプからこちらに替えたところ剛性が上がった。 満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 00335806
2023-09-26
用途: ジムニー
せいあサービス業

問題なく、取り付けで来ました。
もう片方も、リピートします、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 00335806
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 00335806
2022-11-20
用途: JB23(6型)のキングピンベアリングに使用
卸売・小売業

ABA-JB23Wのフロントナックルのキングピンベアリングに使用。
形状は同じで問題無く交換が完了しました(グリスは無いのでベアリング用をたっぷりと入れ込みました)。
耐久性は水の侵入等、使用環境により大きく異なるので言及しません。交換後数ヶ月経ちましたが、問題無く使用できています。
JB23のキングピンベアリングとしてはお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする