曜日別特売

円筒ころ軸受

円筒ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。

軌道輪形状円筒ころ軸受内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
外接円径Ew(Φmm)
内接円径J(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
シールド形状
外輪タイプ
軌道輪列数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00344967N31639170147111.8802.12.1開放形フラット単列
40,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
00344976N31741180156117.58533開放形フラット単列
50,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
00344985N318431901651259033開放形フラット単列
62,700
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
08821915N207G1P51772--35--開放形フラット単列
26,334
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08822861N210EG12090--50--開放形フラット単列
14,820
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
08823936N214G124125--70--開放形フラット単列
25,650
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08823963N214G1P524125--70--開放形フラット単列
64,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08824514N216G1P526140--80--開放形フラット単列
90,440
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08824636N217G128150--85--開放形フラット単列
37,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08824645N217G1P528150--85--開放形フラット単列
95,380
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08824794N218G1P530160--90--開放形フラット単列
118,940
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08824803N218C330160--90--開放形フラット単列
31,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
08824812N218G1C330160--90--開放形フラット単列
47,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08824952N21932170--95--開放形フラット単列
35,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08825661N22640230--130--開放形フラット単列
101,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08825957N230G145270--150--開放形フラット単列
175,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08828687N311G1P529120--55--開放形フラット単列
61,180
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08829082N312G1C331130--60--開放形フラット単列
29,250
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08830385N316G139170--80--開放形フラット単列
60,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08830403N316C339170--80--開放形フラット単列
40,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08830412N316G1C339170--80--開放形フラット単列
60,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08830954N31945200--95--開放形フラット単列
70,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08831514N32250240--110--開放形フラット単列
144,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
08831977N32862300--140--開放形フラット単列
272,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40145612N311E29120--552-開放形フラット単列
16,100
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
40145621N312E31130--602.1-開放形フラット単列
19,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40146601N309ET2X25100--451.5-開放形フラット単列
12,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
44542130N310EAT2X-110--50-----
13,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
00344951N31537160139.5104.2752.12.1開放形フラット単列
31,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
08823446N212ET2X22110--60--開放形フラット単列
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
08829904N314C335150--70--開放形フラット単列
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
40145603N310E27110--502-開放形フラット単列
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40146592N307ET2X2180--351.5-開放形フラット単列
6,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
40146617N310ET2X27110--502-開放形フラット単列
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
00344732N21626140125.3101.28022開放形フラット単列
23,800
取扱い終了
返品不可
00344741N21728150133.8108.28522開放形フラット単列
25,100
取扱い終了
返品不可
00344757N21830160143114.29022開放形フラット単列
31,300
取扱い終了
返品不可
00344942N3143515013098702.12.1開放形フラット単列
24,300
取扱い終了
返品不可
00345073N405218062.843.6251.51.5開放形フラット単列
9,660
取扱い終了
返品不可
00345082N40623907350.5301.51.5開放形フラット単列
9,260
取扱い終了
返品不可
00345091N407251008359351.51.5開放形フラット単列
11,100
取扱い終了
返品不可
00345107N408271109264.84022開放形フラット単列
13,100
取扱い終了
返品不可
00345116N40929120100.571.84522開放形フラット単列
15,100
取扱い終了
返品不可
00345125N41031130110.878.8502.12.1開放形フラット単列
17,200
取扱い終了
返品不可
00345134N41133140117.285.2552.12.1開放形フラット単列
19,700
取扱い終了
返品不可
00345143N4123515012791.8602.12.1開放形フラット単列
23,900
取扱い終了
返品不可
00345152N41337160135.398.5652.12.1開放形フラット単列
35,900
取扱い終了
返品不可
00345161N41442180152110.57033開放形フラット単列
58,500
取扱い終了
返品不可
00345177N41545190160.51167533開放形フラット単列
47,600
取扱い終了
返品不可
00345186N416482001701228033開放形フラット単列
52,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00344951N31506595088N315EAT2X画像準備中円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)1個
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
08823446N212ET2X24911007N212EAT2X画像準備中円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08829904N314C324796968N314EAT2XC3画像準備中円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40145603N310E44542130N310EAT2X画像準備中円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40146592N307ET2X63030845N307EAT2XN307ET2X 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 63030845円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40146617N310ET2X44542130N310EAT2X画像準備中円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする