曜日別特売

ソリッド形 針状ころ軸受

ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。

軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅C(mm)
外径D(Φmm)
内接円径Fw(Φmm)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05793611NK6/12T2121260.15
1,540
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793627NK7/10T2101470.3
1,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
05793636NK7/12T2121470.3
1,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
05793645NK8/12T2121580.3
1,540
919
1,011(税込)
当日出荷
05793663NK9/12T2121690.3
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05793672NK9/16T2161690.3
1,660
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
05793681NK10/12T21217100.3
1,530
819
901(税込)
当日出荷
05793654NK8/16T2161580.3
1,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05793654NK8/16T208771454NK8/16NK8/16T2 ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08771454ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)1個
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。保持器の材質が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする