曜日別特売

ソリッド形 針状ころ軸受

ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)
(3件のレビュー)

ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。

軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全42種類を絞り込む
幅C(mm)
外径D(Φmm)
内接円径Fw(Φmm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
幅C(mm)
外径D(Φmm)
内接円径Fw(Φmm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10772553RNA4900R1322140.317
2,010
999
1,099(税込)
当日出荷
05797933RNA4901R1324160.317
2,060
959
1,055(税込)
当日出荷
05797942RNA4902R1328200.322
2,220
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05797951RNA4903R1330220.322
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05797967RNA4904R1737250.352
2,460
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05797985RNA4905R1742300.361
2,740
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05798003RNA4906R1747350.369
2,990
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
05798021RNA4907R2055420.6107
3,290
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05798037RNA4908R2262480.6140
3,980
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05798046RNA4909R2268520.6182
4,530
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
05798055RNA4910R2272580.6163
4,850
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
05798064RNA4911R2580631255
5,890
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
05798082RNA4913R2590721312
9,220
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
05798091RNA4914R30100801460
10,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
05798107RNA4915R30105851489
12,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
05798116RNA4916R30110901516
13,200
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
05798125RNA4917R351201001657
16,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
05798134RNA4918R351251051697
18,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05798143RNA4919R351301101719
21,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
05797976RNA49/22R1739280.350
2,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
05798012RNA49/32R2052400.689
3,270
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
08897734RNA6901R222416-31
2,730
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10772605RNA6902R2328200.340
3,250
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08897777RNA6903R233022-42
3,570
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10772544RNA6904R3037250.3100
4,060
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10772526RNA6906R3047350.3126
5,260
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08897926RNA6907R365542-193
5,780
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10772632RNA6908R4062480.6256
6,640
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08897987RNA6910R407258-320
8,340
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08898023RNA6912R458568-488
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08898041RNA6913R459072-520
14,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08898066RNA6914R5410080-857
18,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08898084RNA6915R5410585-935
20,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08898102RNA6916R5411090-987
23,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
08898127RNA6917R63120100-1200
26,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08898145RNA6918R63125105-1330
29,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
08898163RNA6919R63130110-1460
35,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08897856RNA69/28R304532-135
4,740
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
10772562RNA69/32R3652400.6162
5,450
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
05797924RNA4900R1322140.317
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
05797994RNA49/28R1745320.373
2,310
取扱い終了
返品不可
05798073RNA4912R2585681275
5,530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05797924RNA4900R10772553RNA4900RRNA4900R ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 10772553ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)1個
999
税込1,099
重複登録のため

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05797985
2022-01-06
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

週末に急遽必要になりましたが、短納期で入手でき、機械の停止時間を最小限に抑えられ助かりました。

対象商品 : 10772553
2016-11-20
用途: エンジン内部

高品質、耐久性さすがNTNです。安価に購入できるのが良いです!

対象商品 : 05798003
2015-03-06
用途: 部品交換

特殊サイズでも、数日で入荷し作業待ちが無く助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする