曜日別特売

ソリッド形 針状ころ軸受

ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。

軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅C(mm)
外径D(Φmm)
内接円径Fw(Φmm)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05797881RNA496101580.15
1,950
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
05797897RNA497101790.15
1,950
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
05797906RNA4981119100.15
1,950
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
05797915RNA4991120120.3
1,950
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
05798152RNA4920401401151
23,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05798161RNA4922401501251
30,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
05798186RNA4926501801501.5
44,400
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05798195RNA4928501901601.5
50,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
05798204RNA4930602101702
64,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05798177RNA4924451651351
30,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする