曜日別特売

ソリッド形 針状ころ軸受

ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)

ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。

軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅C(mm)
外径D(Φmm)
内接円径Fw(Φmm)
面取寸法r(mm)
シールド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08896851RNA493669250205--
114,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
08896867RNA493869260215--
125,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05797872RNA495T2101370.15-
1,950
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
08897463RNA59/22233928--
3,730
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
08897497RNA59/28234532--
4,180
2,398
2,638(税込)
30日以内出荷
返品不可
08897515RNA59/32275240--
4,750
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
10772587RNA59031830220.3-
3,190
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10772657RNA59042337250.3-
3,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08897472RNA5905234230--
3,730
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08897506RNA5906234735--
4,430
2,598
2,858(税込)
当日出荷
08897524RNA5907275542--
4,770
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
08897533RNA5908306248--
5,270
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08897542RNA5909306852--
6,290
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
08897551RNA5910307258--
6,480
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08897576RNA5911348063--
8,230
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
08897621RNA59154010585--
17,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
08897637RNA59164011090--
20,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08897646RNA591746120100--
24,500
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
08897655RNA591846125105--
26,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
08897673RNA592054140115--
39,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
08897682RNA592254150125--
49,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08897691RNA592460165135--
64,300
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
08897707RNA592667180150--
74,500
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
08897716RNA592867190160--
81,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10772614RNA4902L1328200.3片側シール形
2,540
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
10772571RNA4903L1330220.3片側シール形
2,760
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
10772623RNA4904L1737250.3片側シール形
3,010
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
08896964RNA4901L/3AS132416-片側シール形
2,490
1,498
1,648(税込)
30日以内出荷
返品不可
08896991RNA4902L/3AS132820-片側シール形
2,540
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08897034RNA4904L/3AS173725-片側シール形
3,100
1,798
1,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
08897061RNA4905L/3AS174230-片側シール形
3,420
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
10772596RNA4900LL/3AS1322140.3両側シール形
2,710
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08897192RNA4901LL/3AS132416-両側シール形
2,900
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08897217RNA4902LL/3AS132820-両側シール形
2,900
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08897235RNA4903LL/3AS133022-両側シール形
3,250
1,898
2,088(税込)
30日以内出荷
返品不可
08897287RNA4905LL/3AS174230-両側シール形
3,900
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
08897332RNA4907LL/3AS205542-両側シール形
4,940
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
08897393RNA4909LL/3AS226852-両側シール形
5,960
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
08898206RNA482635165145--
35,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08898215RNA482835175155--
39,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08898224RNA483040190165--
52,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
10772535RNA4840502502201.5-
139,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10772641RNA4822301401201-
24,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
088974368Q-RNA5902182820--
2,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
08897585RNA5912348568--
10,900
取扱い終了
返品不可
08897664RNA591946130110--
27,500
取扱い終了
返品不可
08896937RNA4900L132214-片側シール形
オープン
取扱い終了
返品不可
08897095RNA4907L205542-片側シール形
オープン
取扱い終了
返品不可
08897104RNA4908L226248-片側シール形
オープン
取扱い終了
返品不可
08897147RNA4910L227258-片側シール形
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
088974368Q-RNA590260825126RNA5902CT8Q-RNA5902 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 60825126針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08907902
2020-05-16
用途: 機械部品のベアリング化

品質になんら難点はございません。ただ、このベアリングはモノタロウシステムの内径外径幅のインデックス化から漏れており、モノタロウで見つけることはかないませんでした。NTNのカタログで寸法を探すとこれがヒットし、その品番からモノタロウで検索、という手順で購入した次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする