曜日別特売

SL形円筒ころ軸受

SL形円筒ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列JIS等級0荷重方向ラジアル内容量1個
注意
※軸受に偏心アキシアル荷重や大きなアキシアル荷重などがかかる場合には肩の寸法J及びK寸法を推奨する。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
寸法J(Φmm)
寸法K(Φmm)
内径d(Φmm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最大ras)(mm)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00437911SL02-483040190165.5173.5150156.5183.511.1
114,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00437927SL02-483240200173.5182.5160166.5193.511.1
131,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00437945SL02-483645225199209180186.5218.511.1
179,220
78,857
86,743(税込)
8日以内出荷
返品不可
00437963SL02-4840502502192302002082421.51.5
256,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00437972SL02-4844502702402512202282621.51.5
307,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00438006SL02-48566935030832428028934122
566,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00438015SL02-48608038033034830031136922.1
701,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00438067SL02-4910227258635054680.60.6
19,300
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
00438076SL02-4912258569.574.560658011
21,300
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
00438085SL02-49143010081.58870759511
23,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
00438094SL02-4916301109097808510511
30,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00438103SL02-4918351251031119096.5118.511.1
40,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00438112SL02-492040140116125100106.5133.511.1
52,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00438121SL02-492240150125134110116.5143.511.1
59,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00438137SL02-492445165138.5148.5120126.5158.511.1
73,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00438155SL02-492850190159.51701401481821.51.5
106,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00438164SL02-493060210171.518615015920122
133,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00438173SL02-49326022018519916016921122
168,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00438191SL02-49366925020622218018924122
225,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00438207SL02-493869260216.5232.519019925122
256,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00438216SL02-49408028023225020021126922.1
307,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00438225SL02-494480300249.5267.522023128922.1
386,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00438243SL02-495210036029732026027134922.1
539,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00437936SL02-483445215186.5196.5170176.5208.511.1
115,000
取扱い終了
返品不可
00437954SL02-483850240208.5219.51901982321.51.5
157,000
取扱い終了
返品不可
00437981SL02-48486030026127524024929122
255,900
取扱い終了
返品不可
00437997SL02-48526032028329726026931122
311,000
取扱い終了
返品不可
00438146SL02-4926501801491601301381721.51.5
68,400
取扱い終了
返品不可
00438182SL02-49346023019420817017922122
130,000
取扱い終了
返品不可
00438234SL02-494880320272.5290.524025130922.1
310,600
取扱い終了
返品不可
00438252SL02-495610038031934228029136922.1
465,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする