タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) - CKD
(1件のレビュー)

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
全396種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
内容量
396種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05716496CMK2-00-40-251個25複動形
7,150
6,127
6,740(税込)
翌々日出荷
返品不可
05716514CMK2-00-40-501個50複動形
7,480
6,405
7,046(税込)
翌々日出荷
返品不可
05716532CMK2-00-40-751個75複動形
7,810
6,600
7,260(税込)
当日出荷
05716435CMK2-00-40-1001個100複動形
8,030
6,573
7,230(税込)
翌々日出荷
返品不可
05716453CMK2-00-40-1501個150複動形
8,690
7,380
8,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
05716471CMK2-00-40-2001個200複動形
9,350
8,360
9,196(税込)
翌々日出荷
返品不可
39931927CMK2-00-40-25-I1本25復動形
8,240
7,240
7,964(税込)
4日以内出荷
返品不可
39931936CMK2-00-40-25-Y1本25復動形
8,900
7,773
8,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
39931945CMK2-00-40-25-T2H-R1本25復動形
10,400
9,560
10,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
39931954CMK2-00-40-25-T2H-R-I1本25復動形
11,490
10,747
11,822(税込)
4日以内出荷
返品不可
39931963CMK2-00-40-25-T2H-R-Y1本25復動形
12,150
11,040
12,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
39931972CMK2-00-40-25-T2H-H1本25復動形
10,400
9,560
10,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
39931981CMK2-00-40-25-T2H-H-I1本25復動形
11,490
10,747
11,822(税込)
4日以内出荷
返品不可
39931997CMK2-00-40-25-T2H-H-Y1本25復動形
12,150
11,040
12,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932006CMK2-00-40-25-T2H-D1本25復動形
13,650
13,067
14,374(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932015CMK2-00-40-25-T2H-D-I1本25復動形
14,740
14,253
15,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932024CMK2-00-40-25-T2H-D-Y1本25復動形
15,400
14,547
16,002(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932033CMK2-00-40-25-T2V-R1本25復動形
10,400
9,560
10,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932042CMK2-00-40-25-T2V-R-I1本25復動形
11,490
10,747
11,822(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932051CMK2-00-40-25-T2V-R-Y1本25復動形
12,150
11,040
12,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932067CMK2-00-40-25-T2V-H1本25復動形
10,400
9,560
10,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932076CMK2-00-40-25-T2V-H-I1本25復動形
11,490
10,747
11,822(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932085CMK2-00-40-25-T2V-H-Y1本25復動形
12,150
11,040
12,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932094CMK2-00-40-25-T2V-D1本25復動形
13,650
13,067
14,374(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932103CMK2-00-40-25-T2V-D-I1本25復動形
14,740
14,253
15,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932112CMK2-00-40-25-T2V-D-Y1本25復動形
15,400
14,547
16,002(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932121CMK2-00-40-25-T3H-R1本25復動形
10,510
9,667
10,634(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932137CMK2-00-40-25-T3H-R-I1本25復動形
11,600
10,853
11,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932146CMK2-00-40-25-T3H-R-Y1本25復動形
12,260
11,160
12,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932155CMK2-00-40-25-T3H-H1本25復動形
10,510
9,667
10,634(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932164CMK2-00-40-25-T3H-H-I1本25復動形
11,600
10,853
11,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932173CMK2-00-40-25-T3H-H-Y1本25復動形
12,260
11,160
12,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932182CMK2-00-40-25-T3H-D1本25復動形
13,870
13,280
14,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932191CMK2-00-40-25-T3H-D-I1本25復動形
14,960
14,467
15,914(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932207CMK2-00-40-25-T3H-D-Y1本25復動形
15,620
14,773
16,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932216CMK2-00-40-25-T3V-R1本25復動形
10,510
9,667
10,634(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932225CMK2-00-40-25-T3V-R-I1本25復動形
11,600
10,853
11,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932234CMK2-00-40-25-T3V-R-Y1本25復動形
12,260
11,160
12,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932243CMK2-00-40-25-T3V-H1本25復動形
10,510
9,667
10,634(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932252CMK2-00-40-25-T3V-H-I1本25復動形
11,600
10,853
11,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932261CMK2-00-40-25-T3V-H-Y1本25復動形
12,260
11,160
12,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932277CMK2-00-40-25-T3V-D1本25復動形
13,870
13,280
14,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932286CMK2-00-40-25-T3V-D-I1本25復動形
14,960
14,467
15,914(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932295CMK2-00-40-25-T3V-D-Y1本25復動形
15,620
14,773
16,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932304CMK2-00-40-50-I1本50復動形
8,570
7,533
8,286(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932313CMK2-00-40-50-Y1本50復動形
9,230
8,093
8,902(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932322CMK2-00-40-50-T2H-R1本50復動形
10,730
9,867
10,854(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932331CMK2-00-40-50-T2H-R-I1本50復動形
11,820
11,040
12,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932347CMK2-00-40-50-T2H-R-Y1本50復動形
12,480
11,347
12,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
39932356CMK2-00-40-50-T2H-H1本50復動形
10,730
9,867
10,854(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05716435
2016-10-26
用途: 商品のフタをはめる時

以前使用した物が壊れてしまい、今回購入しました。
取り付けもスムーズにでき、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする