曜日別特売

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。
全792種類を絞り込む
ストローク(mm)
内容量
792種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02093673CMK2-CA-20-251個25
5,050
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093682CMK2-CA-20-501個50
5,160
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093691CMK2-CA-20-751個75
5,380
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093646CMK2-CA-20-1001個100
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093655CMK2-CA-20-1501個150
6,260
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093664CMK2-CA-20-2001個200
6,920
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
39986143CMK2-CA-20-25-I1本25
6,140
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39988094CMK2-CA-20-100-T2H-H-B21本100
9,640
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
39990045CMK2-CA-20-250-T2H-R1本250
10,940
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39986152CMK2-CA-20-25-Y1本25
6,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
39988103CMK2-CA-20-100-T2H-D1本100
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39990054CMK2-CA-20-250-T2H-R-I1本250
12,030
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39986161CMK2-CA-20-25-B21本25
5,840
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
39988112CMK2-CA-20-100-T2H-D-I1本100
13,190
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39990063CMK2-CA-20-250-T2H-R-Y1本250
12,690
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39986177CMK2-CA-20-25-T2H-R1本25
8,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
39988121CMK2-CA-20-100-T2H-D-Y1本100
13,850
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39990072CMK2-CA-20-250-T2H-R-B21本250
11,730
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39986186CMK2-CA-20-25-T2H-R-I1本25
9,390
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
39988137CMK2-CA-20-100-T2H-D-B21本100
12,890
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39990081CMK2-CA-20-250-T2H-H1本250
10,940
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39986195CMK2-CA-20-25-T2H-R-Y1本25
10,050
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
39988146CMK2-CA-20-100-T2H-T1本100
15,350
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39990097CMK2-CA-20-250-T2H-H-I1本250
12,030
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39986204CMK2-CA-20-25-T2H-R-B21本25
9,090
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
39988155CMK2-CA-20-100-T2H-T-I1本100
16,440
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39990106CMK2-CA-20-250-T2H-H-Y1本250
12,690
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39986213CMK2-CA-20-25-T2H-H1本25
8,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
39988164CMK2-CA-20-100-T2H-T-Y1本100
17,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39990115CMK2-CA-20-250-T2H-H-B21本250
11,730
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39986222CMK2-CA-20-25-T2H-H-I1本25
9,390
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
39988173CMK2-CA-20-100-T2H-T-B21本100
16,140
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39990124CMK2-CA-20-250-T2H-D1本250
14,190
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39986231CMK2-CA-20-25-T2H-H-Y1本25
10,050
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
39988182CMK2-CA-20-100-T2V-R1本100
8,850
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
39990133CMK2-CA-20-250-T2H-D-I1本250
15,280
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39986247CMK2-CA-20-25-T2H-H-B21本25
9,090
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
39988191CMK2-CA-20-100-T2V-R-I1本100
9,940
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
39990142CMK2-CA-20-250-T2H-D-Y1本250
15,940
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39986256CMK2-CA-20-25-T2H-D1本25
11,550
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39988207CMK2-CA-20-100-T2V-R-Y1本100
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39990151CMK2-CA-20-250-T2H-D-B21本250
14,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39986265CMK2-CA-20-25-T2H-D-I1本25
12,640
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39988216CMK2-CA-20-100-T2V-R-B21本100
9,640
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
39990167CMK2-CA-20-250-T2H-T1本250
17,440
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39986274CMK2-CA-20-25-T2H-D-Y1本25
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39988225CMK2-CA-20-100-T2V-H1本100
8,850
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
82215217CMK2-CA-20-100-T3H-D-IB21個100
14,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
39990176CMK2-CA-20-250-T2H-T-I1本250
18,530
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39986283CMK2-CA-20-25-T2H-D-B21本25
12,340
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする