タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-25~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-25~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。
全792種類を絞り込む
ストローク(mm)
内容量
792種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02093734CMK2-CA-25-251個25
5,820
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
02093743CMK2-CA-25-501個50
6,040
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093752CMK2-CA-25-751個75
6,260
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093707CMK2-CA-25-1001個100
6,480
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093716CMK2-CA-25-1501個150
7,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093725CMK2-CA-25-2001個200
7,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39991366CMK2-CA-25-25-I1本25
6,910
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39993107CMK2-CA-25-75-T3V-H-I1本75
10,710
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39994841CMK2-CA-25-200-T2V-D-Y1本200
16,050
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39991375CMK2-CA-25-25-Y1本25
7,570
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39993116CMK2-CA-25-75-T3V-H-Y1本75
11,370
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39994857CMK2-CA-25-200-T2V-D-B21本200
15,090
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39991384CMK2-CA-25-25-B21本25
6,610
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
39993125CMK2-CA-25-75-T3V-H-B21本75
10,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39994866CMK2-CA-25-200-T2V-T1本200
17,550
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39991393CMK2-CA-25-25-T2H-R1本25
9,070
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
39993134CMK2-CA-25-75-T3V-D1本75
12,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39994875CMK2-CA-25-200-T2V-T-I1本200
18,640
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39991402CMK2-CA-25-25-T2H-R-I1本25
10,160
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39993143CMK2-CA-25-75-T3V-D-I1本75
14,070
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39994884CMK2-CA-25-200-T2V-T-Y1本200
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39991411CMK2-CA-25-25-T2H-R-Y1本25
10,820
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39993152CMK2-CA-25-75-T3V-D-Y1本75
14,730
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39994893CMK2-CA-25-200-T2V-T-B21本200
18,340
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39991427CMK2-CA-25-25-T2H-R-B21本25
9,860
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
39993161CMK2-CA-25-75-T3V-D-B21本75
13,770
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39994902CMK2-CA-25-200-T3H-R1本200
11,160
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39991436CMK2-CA-25-25-T2H-H1本25
9,070
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
39993177CMK2-CA-25-75-T3V-T1本75
16,340
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39994911CMK2-CA-25-200-T3H-R-I1本200
12,250
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39991445CMK2-CA-25-25-T2H-H-I1本25
10,160
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39993186CMK2-CA-25-75-T3V-T-I1本75
17,430
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39994927CMK2-CA-25-200-T3H-R-Y1本200
12,910
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39991454CMK2-CA-25-25-T2H-H-Y1本25
10,820
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39993195CMK2-CA-25-75-T3V-T-Y1本75
18,090
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39994936CMK2-CA-25-200-T3H-R-B21本200
11,950
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39991463CMK2-CA-25-25-T2H-H-B21本25
9,860
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
39993204CMK2-CA-25-75-T3V-T-B21本75
17,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39994945CMK2-CA-25-200-T3H-H1本200
11,160
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39991472CMK2-CA-25-25-T2H-D1本25
12,320
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39993213CMK2-CA-25-100-I1本100
7,570
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39994954CMK2-CA-25-200-T3H-H-I1本200
12,250
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39991481CMK2-CA-25-25-T2H-D-I1本25
13,410
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39993222CMK2-CA-25-100-Y1本100
8,230
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39994963CMK2-CA-25-200-T3H-H-Y1本200
12,910
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39991497CMK2-CA-25-25-T2H-D-Y1本25
14,070
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39993231CMK2-CA-25-100-B21本100
7,270
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39994972CMK2-CA-25-200-T3H-H-B21本200
11,950
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39991506CMK2-CA-25-25-T2H-D-B21本25
13,110
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39993247CMK2-CA-25-100-T2H-R1本100
9,730
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする