曜日別特売

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。
全792種類を絞り込む
ストローク(mm)
内容量
792種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02093795CMK2-CA-32-251個25
6,370
5,653
6,218(税込)
6日以内出荷
返品不可
02093804CMK2-CA-32-501個50
6,590
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093813CMK2-CA-32-751個75
6,810
5,960
6,556(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093761CMK2-CA-32-1001個100
7,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093777CMK2-CA-32-1501個150
7,800
6,747
7,422(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093786CMK2-CA-32-2001個200
8,460
7,347
8,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
39996582CMK2-CA-32-25-I1本25
7,460
6,720
7,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
39998323CMK2-CA-32-75-T3V-H-I1本75
11,260
10,627
11,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
40000064CMK2-CA-32-200-T2V-D-Y1本200
16,710
15,840
17,424(税込)
4日以内出荷
返品不可
39996591CMK2-CA-32-25-Y1本25
8,120
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39998332CMK2-CA-32-75-T3V-H-Y1本75
11,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40000073CMK2-CA-32-200-T2V-D-B21本200
15,750
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39996607CMK2-CA-32-25-B21本25
7,160
6,333
6,966(税込)
4日以内出荷
返品不可
39998341CMK2-CA-32-75-T3V-H-B21本75
10,960
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40000082CMK2-CA-32-200-T2V-T1本200
18,210
17,867
19,654(税込)
4日以内出荷
返品不可
39996616CMK2-CA-32-25-T2H-R1本25
9,620
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
39998357CMK2-CA-32-75-T3V-D1本75
13,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82217816CMK2-CA-32-200-IB21個200
10,340
9,638
10,602(税込)
8日以内出荷
返品不可
40000091CMK2-CA-32-200-T2V-T-I1本200
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39996625CMK2-CA-32-25-T2H-R-I1本25
10,710
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39998366CMK2-CA-32-75-T3V-D-I1本75
14,620
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82217825CMK2-CA-32-100-IB21個100
9,020
8,400
9,240(税込)
8日以内出荷
返品不可
40000107CMK2-CA-32-200-T2V-T-Y1本200
19,960
19,347
21,282(税込)
4日以内出荷
返品不可
39996634CMK2-CA-32-25-T2H-R-Y1本25
11,370
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39998375CMK2-CA-32-75-T3V-D-Y1本75
15,280
14,547
16,002(税込)
4日以内出荷
返品不可
40000116CMK2-CA-32-200-T2V-T-B21本200
19,000
18,533
20,386(税込)
4日以内出荷
返品不可
39996643CMK2-CA-32-25-T2H-R-B21本25
10,410
9,707
10,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39998384CMK2-CA-32-75-T3V-D-B21本75
14,320
13,733
15,106(税込)
4日以内出荷
返品不可
40000125CMK2-CA-32-200-T3H-R1本200
11,820
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39996652CMK2-CA-32-25-T2H-H1本25
9,620
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
39998393CMK2-CA-32-75-T3V-T1本75
16,890
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40000134CMK2-CA-32-200-T3H-R-I1本200
12,910
12,147
13,362(税込)
4日以内出荷
返品不可
39996661CMK2-CA-32-25-T2H-H-I1本25
10,710
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39998402CMK2-CA-32-75-T3V-T-I1本75
17,980
17,880
19,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
40000143CMK2-CA-32-200-T3H-R-Y1本200
13,570
12,440
13,684(税込)
4日以内出荷
返品不可
39996677CMK2-CA-32-25-T2H-H-Y1本25
11,370
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39998411CMK2-CA-32-75-T3V-T-Y1本75
18,640
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40000152CMK2-CA-32-200-T3H-R-B21本200
12,610
11,640
12,804(税込)
4日以内出荷
返品不可
39996686CMK2-CA-32-25-T2H-H-B21本25
10,410
9,707
10,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39998427CMK2-CA-32-75-T3V-T-B21本75
17,680
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40000161CMK2-CA-32-200-T3H-H1本200
11,820
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39996695CMK2-CA-32-25-T2H-D1本25
12,870
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39998436CMK2-CA-32-100-I1本100
8,230
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40000177CMK2-CA-32-200-T3H-H-I1本200
12,910
12,147
13,362(税込)
4日以内出荷
返品不可
39996704CMK2-CA-32-25-T2H-D-I1本25
13,960
13,720
15,092(税込)
4日以内出荷
返品不可
39998445CMK2-CA-32-100-Y1本100
8,890
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40000186CMK2-CA-32-200-T3H-H-Y1本200
13,570
12,440
13,684(税込)
4日以内出荷
返品不可
39996713CMK2-CA-32-25-T2H-D-Y1本25
14,620
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39998454CMK2-CA-32-100-B21本100
7,930
6,960
7,656(税込)
4日以内出荷
返品不可
40000195CMK2-CA-32-200-T3H-H-B21本200
12,610
11,640
12,804(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする