曜日別特売

センター面取り用エンドミル

センター面取り用エンドミル - S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミル - S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミル - S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミル - S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミル - S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミル - S&K(三興製作所)
(1件のレビュー)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。
幅広い用途でお使いいただけます。

用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03854417CC 6.0X90°612906
9,860
6,198
6,818(税込)
当日出荷
03854444CC 8.0X90°8151008
11,750
7,298
8,028(税込)
当日出荷
03854207CC 10.0X90°102011010
12,670
7,898
8,688(税込)
当日出荷
03854234CC 12.0X90°122512012
19,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
03854261CC 16.0X90°163515016
29,950
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
03854322CC 20.0X90°204016020
34,940
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03854356CC 25.0X90°255018025
42,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
03854383CC 32.0X90°325519032
58,380
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03854444
2016-08-11
用途: 面取り
その他業種

私の用途では少し長すぎたところがありますが、綺麗に面取りできるので良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04
質問:
この商品の歯数は3枚でしょうか。
回答:
歯数は2枚となります。
対象商品:
03854417
2012-07-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする