曜日別特売

フレアーキャップ

フレアーキャップ - アソー

フレージョイントのフレアー面を保護するためのパーツです。
同ブランド内各種フレアージョイントに使用できます。

種類銅管用継手形状キャップ使用流体水、空気、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取付ねじ(d2)
寸法B2(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05818303FN-0066黄銅(C3604BD)UNS1 1/16×143232
1,150
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
05818321FN-0008黄銅UNF1/2×201718
150
取扱い終了
代替品有
05818337FN-0010黄銅UNF5/8×182121
210
取扱い終了
代替品有
05818346FN-0012黄銅UNF3/4×162424
340
取扱い終了
代替品有
05818355FN-0015黄銅UNF7/8×142728
900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05818321FN-000839436363FN-0008FN-0008 フレアーキャップ アソー 39436363フレアーキャップアソー1個
209
税込230
注文コードが変更になりました
05818337FN-001039436381FN-0010FN-0010 フレアーキャップ アソー 39436381フレアーキャップアソー1個
309
税込340
注文コードが変更になりました
05818346FN-001239436372FN-0012FN-0012 フレアーキャップ アソー 39436372フレアーキャップアソー1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
05818355FN-001539436406FN-0015FN-0015 フレアーキャップ アソー 39436406フレアーキャップアソー1個
559
税込615
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする