曜日別特売

低温硬化型接着剤

低温硬化型接着剤 - スリーボンド
(7件のレビュー)

エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。
低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。
湿潤面でも接着力を発揮します。
強力な接着力をもっています。
硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。
本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます

用途
低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。
硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。
各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。)
硬化速度
25℃ 約5分 硬化開始、
約30分 実用強度、
5℃ 約20時間 実用強度
トラスコ品番374-8723危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1セット(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06783567TB2086N
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06783567
2024-04-09
用途: 各種接着

北海道は10℃以下の低温期間が長いため、低温硬化型の接着剤は必須。
少しヒートガンを充てることで氷点下でも硬化する。

対象商品 : 06783567
2020-07-23
用途: 靴底の修理

常温硬化と同時購入しました。冬でも簡単に作業できるように購入しました。

対象商品 : 06783567
2020-02-07
用途: 金属文字の取付

粘度が高すぎて多少糸引きが強い気がしますが、その部分だけ気をつければ硬化も早く、約8℃の低温屋外環境でも30分程度で硬化しました。ただ、硬化が早い分1回の使用量は少なめが正解。

対象商品 : 06783567
2019-12-26
用途: 自動車のメンテナンス作業

混合直後からパテのような粘りがあり、垂れが少なくて扱いやすいです。

対象商品 : 06783567
2017-02-15
用途: 車の外装修理
製造業

思っていたより硬化がはやく寒い季節でも大丈夫ですね

対象商品 : 06783567
2016-02-02
用途: バンパー割れ補修
上村農園農・林・水産業

この接着剤にガラスマットを細かく切った物に混ぜバンパー補修に使用しました。
強度は申し分ないです。大変満足しています。

対象商品 : 06783567
2015-04-30
用途: 小型モーターコイルの防塵コーティング・樹脂製品の接着・隙間や亀裂への充填剤

使用用途に応じて、適量ずつ使用できるのが便利。常温下での硬化時間が早く作業の効率が上がります。強度は使用環境により変わるため一概に評価は出来ませんが、十分な強度であると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
1が参考にしています
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする