曜日別特売

二液常温硬化型構造用接着剤

二液常温硬化型構造用接着剤 - スリーボンド
(10件のレビュー)

エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。
各種材料・広範囲な接着が可能

用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着被着材の素材金属硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃)粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30硬度70(JIS D)主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン可使時間(分)60(at25℃)主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着引張強度(MPa)65.7外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状反応形態付加反応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.09LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1セット(90g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可使時間(分)
硬化時間(時間)
引張強度(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02335593TB208760(at25℃)24(at25℃)・2(at60℃)65.7
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335593
2025-04-05
用途: 包丁やナイフの柄付け
医療・福祉・介護関連業

液の粘度が違うので目分量だと違う量になってしまいますが、それでもちゃんと固まってくれて使いやすいです。
低温だとずっとベタついて固まらないので、冬場はこたつや低温なコンベクションオーブンなどで温めてあげると良いと思います。

2025-03-26
用途: 組立作業時
株式会社エイ・シー・エム製造業

お世話になっております。今回も即納していただきました。スリーボンド製の接着剤を購入したのですが、短納期納品していただき、作業を止める時間がなく、わずかではありますが、製造稼働率アップ、コスト削減につながっております。

2025-05-12
用途: 接着及び肉盛り。
ひむろ工房製造業

各種の接着および、木粉、金属粉と、混練りして各種肉盛り剤として重宝している。

対象商品 : 02335593
2023-12-17
用途: 金属部品の接着
製造業

ホームセンターで売ってる家庭用とどう違うのか確かめたくて使い勝手の似たものを探していました。
二液を混合した後の粘度が違うようです。勉強になりました。

対象商品 : 02335593
2023-01-07
用途: 接着
株式会社 吉田精工製造業

樹脂と金属を接着したが 塗布量が少ないと直ぐ外れてしまうが
溶接の肉盛りの様に盛ると強度が上がった
優れ物です

対象商品 : 02335593
2021-11-08
用途: 食器棚(木製)の修理
関隆文製造業

丁番が壊れたままにしていたため、食器棚の扉の合板がボロボロに。丁番を取り替える際にエポキシ樹脂で固め補修しました。カチカチに固まり強度に満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 02335593
2018-03-19
用途: 自動車部品のCFRPとABS樹脂の接着等

この接着剤は15年ほど使っていますが、耐候性や耐熱性があります。常温では15~24時間で硬化しますが、60~80℃で加熱すると30分~1時間で硬化します。また、僅かに可撓性があるために、熱膨張係数の差がある素材どうしでも温度環境変化に追従してくれます。例えば、エンジンルーム内での金属と樹脂・ゴムとの接着などにも適しています。とても使い勝手の良い接着剤です。

2が参考にしています
対象商品 : 02335593
2017-09-02
用途: 刃物の柄付けに

固まったら、強さも耐水性はとてもいいです。寒い時は固まりませんので、ご注意下さい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする