イチグチ
フェルトホイル軸付砲弾
細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
種別
フェルト
砥材
なし
研磨材の構造
フェルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
直径(Φmm)
寸法(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02785937
FUM612H
1セット(10個)
3
6
直径:6、幅:12、軸径:3
20000
¥7,500
¥
5,798
¥6,378
(税込)
当日出荷
02785903
FUM1015H
1セット(10個)
3
10
直径:10、幅:15、軸径:3
20000
¥8,300
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02785912
FUM1520H
1セット(10個)
6
15
直径:15、幅:20、軸径:6
15000
¥10,400
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌々日出荷
02785921
FUM2025H
1セット(10個)
6
20
直径:20、幅:25、軸径:6
15000
¥12,500
¥
9,298
¥10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51014933
FUM1015H
1個
3
10
直径:10、幅:15、軸径:3
20000
¥830
¥
689
¥758
(税込)
当日出荷
51014942
FUM1520H
1個
6
15
直径:15、幅:20、軸径:6
15000
¥1,040
¥
899
¥989
(税込)
3日以内出荷
51014958
FUM2025H
1個
6
20
直径:20、幅:25、軸径:6
15000
¥1,250
¥
998
¥1,098
(税込)
翌々日出荷
51014967
FUM612H
1個
3
6
直径:6、幅:12、軸径:3
20000
¥750
¥
679
¥747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください