曜日別特売

B型コンテナ

B型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)
(1件のレビュー)

金具を利用したネスティングタイプのコンテナー
小物部品の保管に最適です。

材質ポリプロピレン質量(kg)0.2種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)351×220×145H有効内寸(mm)243×165×115H内容量1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34704512B-3S7351×220×145グレー
31,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02423967B-3S7351×220×145グレー
31,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥6,500/税込¥7,150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02423967B-3S34704512B-3SB-3S B型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 34704512B型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)1セット(10個)
26,980
税込29,678
注文コードが変わりました。地域運賃が必要となりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34704512
2017-05-23
用途: 会社の在庫管理
株式会社 香美水道組合

強度的に強く、又、持ち運びが容易でちょうほしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする