曜日別特売

DA型コンテナ

DA型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)

多方面にわたる実績を誇るオリジナル工業用コンテナーです。

材質ポリプロピレン質量(kg)1.1種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)480×360×116H有効内寸(mm)408×308×97.5Hフタなし上部内寸(mm)423×322内容量1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34704537DA-14-214480×360×116ブルー
32,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02424247DA-14-214480×360×116ブルー
21,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥6,500/税込¥7,150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02424247DA-14-234704537DA-14-2DA-14-2 DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 34704537DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)1セット(10個)
26,980
税込29,678
注文コードが変わりました。地域運賃が必要となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする